絞り込み
歯数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
5,327件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーバックラッシ 協育歯車

    ノーバックラッシ

    協育歯車
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームホイール G2A 協育歯車

    ウォームホイール G2A

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用材質CAC702アルミニウム青銅鋳物モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
  • ベルトテンション ゲージ プロト

    ベルトテンション ゲージ

    プロト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
    用途ハーレー用アルマイトレッド
  • ハイパフォーマンスシンクロベルト バンドー化学

    ハイパフォーマンスシンクロベルト

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
  • シールチェーン専用2ピッチオフセットリンク DID

    シールチェーン専用2ピッチオフセットリンク

    DID
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    オフセットリンク
  • シールチェーン DID

    シールチェーン

    DID
    18,980税込20,878
    1本(240リンク×1箱)ほか
    11日以内出荷から34日以内出荷
    ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。
    使用温度(℃)-10~120
  • 電極取付シャンク/DP MSTコーポレーション

    電極取付シャンク/DP

    MSTコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
  • バンコードエンドレス#480 Φ12 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ12

    バンドー化学
    5,798税込6,378
    1本
    10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力3390(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトC形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
  • スプロケット RS80-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS80-1C

    椿本チエイン
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
  • スプロケット RS120-1A 椿本チエイン

    スプロケット RS120-1A

    椿本チエイン
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼
  • スプロケット RS60-1C 椿本チエイン

    スプロケット RS60-1C

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60スプロケット形状C形
  • 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業)

    取付穴加工ラック

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
  • シャフトジョイントケース イマオコーポレーション

    シャフトジョイントケース

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途シャフトジョイント用ケース。材質(本体)SCM440表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0371熱処理(本体)焼入焼戻
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
  • KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)

    協育歯車
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
  • KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C

    協育歯車
    779税込857
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質S45Cモジュール1ねじれ圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
  • KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール0.8 ポリアセタール(白)ブッシュなし

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
  • カタヤマ SUS IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ SUS IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10
  • カタヤマ IDアダプター KANA(片山チエン)

    カタヤマ IDアダプター

    KANA(片山チエン)
    239税込263
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    KANAアイドラースプロケット専用商品。
    仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質機械構造用炭素鋼寸法D(Φmm)10
  • SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)

    KHK ヒラハグルマ

    KHK(小原歯車工業)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • SUSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    SUSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS303
  • ウレタンコード(グリーン) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタンコード(グリーン)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    21,980税込24,178
    1個
    42日以内出荷
    専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
    用途軽伝動用グリーンタイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
  • VME エンプラ・Vアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VME エンプラ・Vアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.16種類アイドラー寸法W(mm)22ベアリング呼び番号6202×1
  • 66mm [1車アイ] ナイロンプーリー エスコ

    66mm [1車アイ] ナイロンプーリー

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    スイベル式(360°回転)。小型・軽量。RoHS2対応品。
    用途樹脂繊維ロープや綿ロープ用の調整滑車として仕様【使用荷重】20kgfエスコ品番EA987HK-2材質【シーブ】ナイロン、【枠】SUS304全長(mm)108質量(g)76内径(Φmm)【フックアイ】13溝幅(mm)9車径(mm)66使用ロープ径(mm)~9まで
  • 35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製) エスコ

    35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
    エスコ品番EA986RW-4種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)35車輪幅(mm)14耐荷重(kg)40耐熱温度(℃)-25~70
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • 6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-12材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 12x 8x300mm 両角マシンキー エスコ

    12x 8x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-8材質スチール長さ(mm)300幅(mm)12厚さ(mm)8
  • 5x 5x300mm 両角マシンキー エスコ

    5x 5x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-3材質スチール長さ(mm)300幅(mm)5厚さ(mm)5
  • 4x 4x300mm 両角マシンキー エスコ

    4x 4x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-2材質スチール長さ(mm)300幅(mm)4厚さ(mm)4
  • 16x10x300mm 両角マシンキー エスコ

    16x10x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-11材質スチール長さ(mm)300幅(mm)16厚さ(mm)10
  • 3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) エスコ

    3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    725税込798
    1個
    4日以内出荷
    チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
  • 3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ

    3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-235材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
  • #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
  • #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ

    #50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
    仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10
  • #60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ

    #60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EE-60材質スチール製全長(mm)136材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×100ねじサイズM16×100mm
伝導部品