絞り込み
歯数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
5,327件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.49タイプFBN60B寸法a(mm)6寸法S(mm)8ボス径BD(mm)49ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)61.65外径(Do)(Φmm)68寸法GD(mm)37歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)5.3タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)172.79外径(Do)(Φmm)189歯部処理歯先高周波焼入
  • M35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車

    歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440

    協育歯車
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
  • ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール3 S45C

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cモジュール3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP16)

    五藤歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチDP16
  • チェーンテンショナ 椿本チエイン

    チェーンテンショナ

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様チェーンテンショナ種類スナップアイドル
  • テンションメータ専用センサーアーム(コード式) 三ツ星ベルト

    テンションメータ専用センサーアーム(コード式)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    ドクターテンション(非接触型ベルト張力計)専用のセンサーアームです。
    仕様コード式
  • トップチェーン コンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーン コンポーネント

    椿本チエイン
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンポーネント種類その他
  • トップチェーン ガイドレールクランプ 椿本チエイン

    トップチェーン ガイドレールクランプ

    椿本チエイン
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    仕様ガイドレールクランプ種類その他
  • トップチェーン アジャスタブルブラケット 椿本チエイン

    トップチェーン アジャスタブルブラケット

    椿本チエイン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様アジャスタブルブラケット種類その他
  • 平行キー 両角 セイキ製作所

    平行キー 両角

    セイキ製作所
    466税込513
    1個
    当日出荷
    加工済み1個単位での販売商品です。機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
    用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質機械構造用炭素鋼(S50C)幅(mm)10高さ(mm)8公差JIS B 1301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスローラチェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    73,980税込81,378
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ

    酒井製作所
    9,398税込10,338
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
    超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。
    材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
  • チェーンカップリング KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
    用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
  • S45C シンJIS カタマルキ- 大阪魂

    S45C シンJIS カタマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
  • S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂

    S45C JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウカクキ-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 音波式ベルト張力計 アミッタリ

    音波式ベルト張力計

    アミッタリ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
    付属品本体、取扱説明書、キャリーケース長さ(mm)ベルトのフリー・ストランド:9999まで寸法(mm)機器:140×72×34測定範囲10-680Hzベルト幅(mm)999.9/Rまで周波数(Hz)680電源単四電池×4本ケース寸法(mm)248×206×52精度(%)デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5繰返し精密度±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz測定単位Hz/N表示精度±1HzディスプレイLCD質量(g/m)ベルト:999.9まで最高操作温度(℃)10~50ケースプラスチック(ABS)輸送物温度範囲(℃)-5~70
  • デジタルスクリーン張力計 アミッタリ

    デジタルスクリーン張力計

    アミッタリ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    デジタルスクリーン張力計。本機器は一般的な金網張力やスチールメッシュ張力測定に対応したスクリーン張力計です。高精度で、スクリーン印刷やスクリーン版(ステンシル)の測定に適しています。LCDデジタルディスプレイ。USB又はRS-232データ出力(オプション)。Bluetoothデータ出力(オプション)
    付属品本体、校正ブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)175×95×40測定範囲7~40 N/cm質量(g)490(電池を含まず)電源単四電池×2本分解能0.1単位N/cm、kg/cm表示範囲0~50 N/cm測定誤差0.05印刷金網:印刷タスク 16~20N/cm、長高張力金網:回路基板と測定スケール 16~20N/cm、高強度金網(準モノフィラメント):多色および4色印刷(機械印刷) 16~20N/cm、高精度極細金網:高精度多層回路印刷 16~20N/cm、高精度ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):多色及び3色印刷(手動印刷) 16~20N/cm、一般ポリエステル・ネット(標準モノフィラメント):平面印刷 25~30N/cm、ナイロンメッシュ:曲面印刷/粗い面印刷 8~12N/cm使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%RH
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    1,320税込1,452
    1個
    5日以内出荷
    付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
  • プーリー(ABS樹脂) 高野計器(トゴシ)

    プーリー(ABS樹脂)

    高野計器(トゴシ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ヤードメーター用のプーリーです。
    種類樹脂ゴム特性耐摩耗性
  • プーリー(硬質ゴム) 高野計器(トゴシ)

    プーリー(硬質ゴム)

    高野計器(トゴシ)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ヤードメーター用のプーリーです。
    種類硬質ゴム特性耐スリップ性
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    81税込89
    1個ほか
    4日以内出荷
    列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S75SU 協育歯車

    平歯車S75SU

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ラック

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ

    椿本チエイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • 椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

    ENUMA
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品