絞り込み
歯数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
29,235件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(本体)

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
    種類本体のみ許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
  • タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ XL形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から95日以内出荷
    呼び幅37
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ 3V

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
    種類ウエッジプーリ
  • PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリ
  • FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    プーリーA形適合ベルトS5M
  • タイミングプーリ T10-25形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10-25形

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25呼び幅(mm)25適合ベルトT10
  • タイミングプーリ T10-15形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T10-15形

    三ツ星ベルト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15適合ベルトT10
  • Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 800型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 800型

    三ツ星ベルト
    36,980税込40,678
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • タイミングベルト XL050 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL050

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
    高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
  • RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS標準スプロケットRS80 1Aタイプ

    椿本チエイン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    豊富な品揃えで標準化
    仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)25.4歯幅(mm)15タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80スプロケット形状A形
  • ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン

    ステンレスオフセットリンク

    ゼクサスチェン
    479税込527
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • BBブッシュ KHK(小原歯車工業)

    BBブッシュ

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
    材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
  • モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    モジュール1.5 歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12モジュール1.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • スプロケットアイドラーSPB型 MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーSPB型

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。
    スプロケット幅L12
  • HITACHIスナップアイドル ゼクサスチェン

    HITACHIスナップアイドル

    ゼクサスチェン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型式ボルト止め種類スナップアイドル
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルパックセット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    オイルパックセット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,798税込3,078
    1セット
    5日以内出荷
    高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
    用途ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンスセット内容オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個種類メンテナンス品
  • オイル 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    オイル

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,198税込2,418
    1本(130mL)
    7日以内出荷
    高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    14,980税込16,478
    1ユニット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
伝導部品