絞り込み
種類
Vベルト(306)
丸ベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 3(31)
- 5(46)
- 10(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 16.5(2)
- 22(69)
材質
- ゴム(1)
- スチール(10)
- 樹脂(147)
ベルトピッチ周長(mm)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(68)
- 2000~3000未満(63)
- 3000~4000未満(15)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(4)
- 10000以上(156)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- 三木プーリ(16,767)
- Optibelt(2,709)
- 椿本チエイン(1,685)
- KANA(片山チエン)(1,552)
- RS PRO(1,186)
- 三ツ星ベルト(1,072)
- KHK(小原歯車工業)(689)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(470)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- 協育歯車(218)
- イマオコーポレーション(133)
- バンドー化学(131)
- カネミツ(126)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(93)
- 三興製作所[スプロケット](84)
- ブランドをもっと見る

Vベルト張力計 (ペンシル型)
エスコ¥9,280税込¥10,2081本翌々日出荷スタンダートなバネ式の張力測定器です。スタンダートVベルト、レッドVベルト、e-POWERシリーズ、ウルトラe-POWER等に。質量(g)50寸法(Φ×mm)10×200測定範囲(kg)たわみ量:60、張り荷重:15
B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-51種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥195~税込¥215~1本翌日出荷から4日以内出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト
5x 5x300mm 両角マシンキー
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)5長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-3材質スチール厚さ(mm)5
30mm/2車 ナイロンプーリー
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)80質量(g)132使用荷重(kg)250車径(mm)30使用ロープ径(mm)~8
15x10x300mm 両角マシンキー
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-10材質スチール厚さ(mm)10
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)450寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 35 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-35種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)600寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
高負荷伝動ベルト
エスコ¥1,480~税込¥1,628~1本翌日出荷心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。使用温度(℃)-30~90電気抵抗値~6MΩ
チェーン摩耗測定ゲージ
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
24x16x300mm 両角マシンキー
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)24長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-15材質スチール厚さ(mm)16
C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2311エスコ品番EA967CR-91種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C91シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2000型番C-91寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
B 98 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-98種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)1030寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,990税込¥5,4891個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-96種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)975寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)925寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 66 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-66種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)475寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
...