絞り込み
歯数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
5,327件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SUS ステンレス平歯車 モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
    種別平歯車材質SUS303形状S1モジュール1.5
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • ヴァンキンプーリー(ハブ付) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヴァンキンプーリー(ハブ付)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
    種類ヴァンキンプーリー
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
  • スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
  • タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ T5形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    379税込417
    1本
    7日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    e-POWER ウエッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
    種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)23ベルト上幅(mm)25.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形8V
  • e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    e-POWER ウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
    種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)16角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形5V
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)22.8角度(°)36材質(ベルト)ゴムベルト形CX
  • PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
    種類PXプーリ寸法BL(mm)120フランジ厚(mm)1寸法Bw(mm)100
  • ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ステンレスローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
    材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
  • チェーンジョイント 2列 リベット形 オリエンタルチエン(OCM)

    チェーンジョイント 2列 リベット形

    オリエンタルチエン(OCM)
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ピン形式リベット形
  • ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン 2列

    オリエンタルチエン(OCM)
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    9,398税込10,338
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

    三ツ星ベルト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形

    三ツ星ベルト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    プーリーB形適合ベルトS5M
  • タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H200形 B形

    三ツ星ベルト
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8呼び幅(mm)200プーリーB形適合ベルトH
  • タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H100形 A形

    三ツ星ベルト
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
  • シンクロプーリ L075形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ L075形 BF

    バンドー化学
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
  • シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ XL037形 BF

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)25適合ベルト幅(mm)9.5寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11
  • スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
  • Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
  • Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 H100形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
  • Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL100(W/28、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33
  • Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)26
  • Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 CFタイプ

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状CFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法K(mm)10寸法LC(mm)23
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅200

    三ツ星ベルト
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅200ベルト形XH
  • タイミングベルトH300形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH300形

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅300ベルト形H
伝導部品