カテゴリ
絞り込み
歯数
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(1,455)
- 椿本チエイン(665)
- エスコ(541)
- KHK(小原歯車工業)(441)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- 三ツ星ベルト(240)
- 協育歯車(216)
- 三木プーリ(184)
- カネミツ(123)
- バンドー化学(113)
- エバオン(105)
- セイキ製作所(95)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(92)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(86)
- イマオコーポレーション(84)
- 大阪魂(49)
- アサ電子工業(41)
- 青木精密工業(39)
- 酒井製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥849~税込¥934~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
Z-EAL ダブルジョイントレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)7日以内出荷ユニバーサルダブルジョイントレールセットです。トラスコ品番705-0697材質SCM435(クロムモリブデン鋼)差込角(mm)6.35/9.5/12.5首振角度(°)50
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Rローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
Fローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーF
Rローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーR
Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
KANA¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。用途コンベアチェーン用スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応ローラーS
プーリーベルト(大)130mm
ELPA¥409税込¥4501個3日以内出荷無駄のないシンプルな丸形デザイン(ゴム径1.8mm)を採用。滑らかな回転と安定した動力伝達をサポート色ブラック質量(g)5内径(Φmm)130長さ(cm)14ゴム径(mm)1.8
ベルト optibelt WEDGE BELTS
Optibelt¥1,398~税込¥1,538~1本44日以内出荷伝達効率は97%です。ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥2,398~税込¥2,638~1本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
SUKB組付平歯車PSUKB
KHK(小原歯車工業)¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.8
カナロック
KANA(片山チエン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サークルギヤ
KANA(片山チエン)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷歯数が多く、内径を加工した平歯車。用途ミッション等減速率の高い製品に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N9級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP丸ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷円形状のCPラックギヤ。用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴加工ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ
KANA(片山チエン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 取付穴付きです。用途搬送装置や、産業機械などに使用します材質ステンレス全長(mm)1000表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルラックギヤ
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
CPステンレスラックギヤ
KANA(片山チエン)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたラックです。 両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。用途搬送装置や産業機械などに使用します。材質ステンレス表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル
KANA(片山チエン)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ
KANA(片山チエン)¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじ歯車
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理―圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 A形
KANA(片山チエン)¥559~税込¥615~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス無しモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
CP歯研平歯車
KANA(片山チエン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗 性・静粛性に優れた歯車。 歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。用途精密産業機械・搬送装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品
KANA(片山チエン)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理ー歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
CPステンレス平歯車 B形
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。材質ステンレスGB304形状ボス有り表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプロケットNo.100
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷材質ステンレス GB304形状削出仕様タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100



















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)