絞り込み
歯数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 伝導部品

FA現場のお役立ち情報
5,327件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
  • 焼入平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。トラスコ品番255-7143材質S45C形状S5K歯数60全長(mm)15歯幅(mm)15公差(穴径)H7モジュールm1.5歯先円直径(mm)93基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削穴径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
  • ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)

    ギヤカップリング内筒

    KHK(小原歯車工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷
    チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
    用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番255-3108材質S45C形状T2K歯数40全長(mm)55質量(kg)1.66歯幅(mm)15材質(本体)S45C穴径(Φmm)20モジュールm2ボス径(Φmm)70表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)84熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)基準円直径(Φmm)80歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6タップサイズM8穴径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3ボス長さ(mm)40
  • 焼入平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS1.5

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C全長(mm)25歯幅(mm)15モジュールm1.5歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)10
  • 焼入平歯車SS6 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS6

    KHK(小原歯車工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。トラスコ品番256-6456材質S45C形状S1K歯数24全長(mm)88歯幅(mm)60公差(穴径)H7モジュールm6ボス径(Φmm)120歯先円直径(mm)156基準円直径(Φmm)144歯面仕上げ切削タップサイズM12穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28
  • 焼入平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA2

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-2522材質S45C形状S5歯数40歯幅(mm)20モジュールm2歯先円直径(mm)84基準円直径(Φmm)80歯面仕上げ切削穴径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリングケース 両側Oリングシール式 KANA

    カップリングケース 両側Oリングシール式

    KANA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
    用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
  • B-LOCK ML-N(S45C) 協育歯車

    B-LOCK ML-N(S45C)

    協育歯車
    ¥3,430~税込¥3,773~
    1個
    5日以内出荷
    付属品なし種別マイタギア材質S45C形対象外圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    歯研スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    ¥5,830~税込¥6,413~
    1個
    5日以内出荷
    種別マイタギア材質SCM435、440圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピニオンギヤ A形 KANA(片山チエン)

    ピニオンギヤ A形

    KANA(片山チエン)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    形状S5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレス ニバイピッチスプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    形状削出仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレス スプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    形状削出仕様RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)50
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】

    KANA(片山チエン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】

    KANA(片山チエン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

    KANA(片山チエン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm KGS

    平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm

    KGS
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番149-5353セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状A1歯数12全長(mm)12歯幅(mm)12穴径(Φmm)6モジュール1歯先円直径(mm)Φ14基準円直径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-0134
  • ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 エバオン

    ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4

    エバオン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
  • 焼入平歯車SSCP KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSCP

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車用。材質S45C形状S1全長(mm)50歯幅(mm)30穴径(Φmm)20モジュールCP10歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)20
  • 焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
  • 焼入平歯車SS KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SS

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入平歯車SSA KHK(小原歯車工業)

    焼入平歯車SSA

    KHK(小原歯車工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
    用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S80SU 協育歯車

    平歯車S80SU

    協育歯車
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
  • スパイラル傘歯車 協育歯車

    スパイラル傘歯車

    協育歯車
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
  • 平歯車S75S 協育歯車

    平歯車S75S

    協育歯車
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
  • 平歯車S1SU 協育歯車

    平歯車S1SU

    協育歯車
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S1DB 協育歯車

    平歯車S1DB

    協育歯車
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
  • 平歯車S1D 協育歯車

    平歯車S1D

    協育歯車
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S80B 協育歯車

    平歯車S80B

    協育歯車
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S50SU 協育歯車

    平歯車S50SU

    協育歯車
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S50D 協育歯車

    平歯車S50D

    協育歯車
    ¥959税込¥1,055
    1個
    9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車S30B 協育歯車

    平歯車S30B

    協育歯車
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
  • ラックRK 協育歯車

    ラックRK

    協育歯車
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
伝導部品