絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JRC(38)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- TRUSCO(49)
- ウエストンローラー(37)
- エイテック(ATEC)(39)
- シンフォニアテクノロジー(25)
- スリーエッチ(14)
- セントラルコンベヤー(35)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- フリーベアコーポレーション(90)
- マキテック(88)
- マツシマ メジャテック(13)
- メイキコウ(22)
- 井口機工製作所(44)
- 伊東電機(21)
- 大日ハンソー(12)
- 太陽工業(13)
- 産機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スプリングクッション式フリーベア・上向用
フリーベアコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から5日以内出荷スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)
フリーベアコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化許容荷重(kg)8自重(g)17.5
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化許容荷重(kg)5自重(g)20
ISR型エアボールリフタ
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
IR型ローラーユニット
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IK型ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)
井口機工製作所¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から5日以内出荷・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。仕様上下兼用
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。仕様上向専用収縮量(mm)2
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
連結ベーススチール製
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1本当日出荷軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G材質(ホイール)スチール
専用ホイールストッパー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1セットほか当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
スチールローラコンベヤ
セントラルコンベヤー¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷トラスコ品番460-6736質量(kg)16ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラ強度(kg)35/本ローラー径(Φmm)28.6
スチール製ローラー単体
マキテック¥17,980税込¥19,7781セット(10本)3日以内出荷材質スチールベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)