絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JRC(38)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- TRUSCO(49)
- ウエストンローラー(37)
- エイテック(ATEC)(39)
- シンフォニアテクノロジー(25)
- スリーエッチ(14)
- セントラルコンベヤー(35)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- フリーベアコーポレーション(90)
- マキテック(88)
- マツシマ メジャテック(13)
- メイキコウ(22)
- 井口機工製作所(44)
- 伊東電機(21)
- 大日ハンソー(12)
- 太陽工業(13)
- 産機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90ローラ間隔P(mm)30フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
テーパーローラコンベヤ(廉価型)
マキテック¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)ローラ幅W(mm)500ローラ強度(kg)76コンベヤ質量目安(kg)68.7(3000Lの時)ローラ間隔P(mm)50機長L(mm)1000フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラー・軸付質量目安(g)905
耐圧防爆形非常引綱スイッチ
マツシマ メジャテック¥219,800税込¥241,7801台76日以内出荷ベルトコンベヤや運搬機械周りで事故が発生した際に緊急停止させるためのスイッチです。非常引綱スイッチはベルトコンベヤの機側に取付、ワイヤロープのような引綱をコンベヤに沿って設置することで、任意の位置からコンベヤを緊急停止させることが出来ます。トラスコ品番734-5027保護構造d2G4接点2C塗装色マンセル7.5GY6/10操作力(N)49±9.8(5±1kgf)許容温度(℃)-10~+40接点容量5A-250VAC
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
プレインベア¥49,980~税込¥54,978~1本23日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアユニット FUシリーズ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30