絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(311)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(103)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個欠品中・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
C-701型カムロック用カム
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷錠前用の止め金具です。適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,469税込¥1,6161個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
盤用マルチキー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷・1点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付止金方向の変更は鍵を挿したまま行って下さい質量(g)25仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金
ジョー・プリンス竹下¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応