絞り込み
エコロジープロダクト
「レバー数」から絞り込む

丸ダクト用点検窓(MCR)
ピュアテック(METU)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
ステンレス鋼製 飲み残し投入口 AE-DH020型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。用途飲み残し材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)490適合ホース内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から23日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
非常押ボタン窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷中央のPVC板を強く推すと内側に外れ、消火器を差し込めます。 難燃剤(UL-94 V-0)を使用。用途配電盤、制御盤などの消火器差込口材質枠:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、窓:透明塩化ビニール樹脂(PVC)適合板厚(mm)1.6~2.3防水性IPX4(試験値)パネル穴径(Φmm)36
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)
椿本バルクシステム¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から22日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個欠品中ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193~税込¥2,412~1個当日出荷用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ
椿本バルクシステム¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から18日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
ステンレス 網ガラス入り窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥4,892税込¥5,3811個4日以内出荷裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
窓枠(強化ガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,500~税込¥9,350~1個4日以内出荷から5日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
窓枠(L240×W140)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,575税込¥1,7331個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2寸法L2(mm)200寸法L3(mm)223寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20475
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン
旭産業(点検窓)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジ部の連結ピンは溶接固定でなく専用スナップピンを使用しており取外しや取り付けが容易です。 防塵・防雨が必要とされ、安定した品質と密着性の高いパッキンを採用しました。 指にけがをする恐れがある補強板がなく、滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)
椿本バルクシステム¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から18日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
窓枠(網入りガラス)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,334~税込¥12,467~1個4日以内出荷から7日以内出荷屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
非常押ボタン窓枠
TAKIGEN(タキゲン)¥473税込¥5201個6日以内出荷アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
窓枠(L366×W196)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,149税込¥3,4641個4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
窓枠(L266×W196)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2寸法L2(mm)220寸法L3(mm)240寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20472
窓枠(L125×W125)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から4日以内出荷透明アクリル樹脂板付用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から18日以内出荷引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ
椿本バルクシステム¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。