27ページ目: 扉部品

FA現場のお役立ち情報
1,915件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディンプルロック 胴長 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック 胴長

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ違い仕上クロームメッキ+ニッケルメッキ鍵違い数約1500通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • キースイッチ S-300 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-300

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,888税込¥4,277
    1個
    4日以内出荷
    C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき鍵300耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
  • キースイッチ S-187 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-187

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,064~税込¥2,270~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,215~税込¥5,737~
    1個
    6日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
    色黒質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
  • (150061067)NAL-Bナックルロック LAMP(スガツネ工業)

    (150061067)NAL-Bナックルロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    解錠時に鍵は抜けません。
    用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼色シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ プレート (エア操作) イマオコーポレーション

    クランプ プレート (エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番213-3170
  • クランプ プレート イマオコーポレーション

    クランプ プレート

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番212-8488
  • 木製扉用裏板 ジョー・プリンス竹下

    木製扉用裏板

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179税込¥197
    1個
    6日以内出荷
    用途木製扉への取り付け取付板厚(mm)16 ~ 20RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)12
  • SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下
    ¥679税込¥747
    1個
    6日以内出荷
    自由に折り曲げ加工が可能です。
    材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
  • ハンドル(黒) 栃木屋

    ハンドル(黒)

    栃木屋
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。
    用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194色黒径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型取手 栃木屋

    箱型取手

    栃木屋
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20色黒全高(mm)20
  • 角型取手 栃木屋

    角型取手

    栃木屋
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    角型デザインの汎用性のある取手です。
    用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112色黒径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
  • プロテクター(分離型) 栃木屋

    プロテクター(分離型)

    栃木屋
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷
    取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)色黒寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガープル(縦付け) 栃木屋

    フィンガープル(縦付け)

    栃木屋
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
    用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2色シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
  • キャップ付シリンダー錠 栃木屋

    キャップ付シリンダー錠

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコ

    サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
  • ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)

    ボックス引出錠

    BEAVER(ビーバー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-34
  • シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)

    シリンダー引出錠

    BEAVER(ビーバー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3221-33
  • コインロック ホシモト

    コインロック

    ホシモト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
    材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
  • ディンプルシリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    ディンプルシリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
    用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
  • ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用 ハーフェレ

    ハンガープレート 脱落防止付 キャビネットハンガー807用

    ハーフェレ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    キャビネットハンガー用の受け金具、
    用途キッチン、壁面収納など仕様左右兼用材質スチール仕上亜鉛メッキ寸法(長さL×幅W)(mm)120×120
  • カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用 ハーフェレ

    カバーキャップ ベースユニット用キャビネットハンガー807ダボ打ち込み用

    ハーフェレ
    ¥409~税込¥450~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック取付ダボ打ち込み用
  • ベースユニット用キャビネットハンガー807 ダボ打ち込み用 ハーフェレ

    ベースユニット用キャビネットハンガー807 ダボ打ち込み用

    ハーフェレ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質スチール取付ダボ打ち込み用仕上亜鉛メッキ調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による
  • キャビネット吊り金具 ART.821 幅20mm ハーフェレ

    キャビネット吊り金具 ART.821 幅20mm

    ハーフェレ
    ¥279~税込¥307~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など幅(mm)20仕上亜鉛メッキ
  • キャビネット吊り金具 ART.821 幅12mm ハーフェレ

    キャビネット吊り金具 ART.821 幅12mm

    ハーフェレ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など幅(mm)12仕上亜鉛メッキ
  • ハンギングプレート キャビネットハンガー用 ハーフェレ

    ハンギングプレート キャビネットハンガー用

    ハーフェレ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    キャビネットハンガー用の受け金具、
    用途キッチン、壁面収納など材質スチール仕上亜鉛メッキ
  • キャビネットハンガー 外れ止め機構付 ダボとネジ止め ハーフェレ

    キャビネットハンガー 外れ止め機構付 ダボとネジ止め

    ハーフェレ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納などセット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白
  • キャビネットハンガー ネジ止め ハーフェレ

    キャビネットハンガー ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥849税込¥934
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質スチール仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個
  • カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用 ハーフェレ

    カバーキャップ キャビネットハンガーネジ止め用

    ハーフェレ
    ¥80~税込¥88~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質プラスチック
  • キャビネットハンガー ネジ止め ハーフェレ

    キャビネットハンガー ネジ止め

    ハーフェレ
    ¥669税込¥736
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など材質スチール仕上亜鉛メッキ調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
  • カバーキャップ キャビネットハンガー(ダボまたはネジ止め)用 ハーフェレ

    カバーキャップ キャビネットハンガー(ダボまたはネジ止め)用

    ハーフェレ
    ¥75~税込¥83~
    1個
    6日以内出荷
    キャビネットハンガーのカバーキャップです。
    用途キッチンなど
  • ハンギングレール 脱落防止付キャビネットハンガー用 ハーフェレ

    ハンギングレール 脱落防止付キャビネットハンガー用

    ハーフェレ
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
    キャビネットハンガー用の受け金具、
    用途キッチン、壁面収納など仕上亜鉛メッキ
  • キャビネットハンガー 脱落防止付 ハーフェレ

    キャビネットハンガー 脱落防止付

    ハーフェレ
    ¥559税込¥615
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など仕様脱落防止:垂直と水平調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
  • キャビネットハンガー ハーフェレ

    キャビネットハンガー

    ハーフェレ
    ¥489~税込¥538~
    1個
    6日以内出荷
    吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
    用途キッチン、壁面収納など調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
  • ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き ハーフェレ

    ジルボルトロック 丸座 ヒダと木ネジ付き

    ハーフェレ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
    用途家具の組み立て材質真鍮取付ネジ止め、下穴Φ:12mm仕上素地
  • ジルボルトロック 受座 ハーフェレ

    ジルボルトロック 受座

    ハーフェレ
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ハンバーガー型キャビネットコネクター用、
    用途家具の組み立て材質スチール取付機械掘り込みで、埋め込んでネジ止め
扉部品