13ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,128件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥787税込¥866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
  • ロッド棒キャップ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥19税込¥21
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)8標準色ホワイトタキゲンコード04559
  • ステンレス 重荷重用レベリングフット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重荷重用レベリングフット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,712~税込¥10,683~
    1個
    4日以内出荷
    用途半導体設備・医療設備・工作機械付属品ナット表面仕上げヘアライン仕上
  • フリーロールアジャスター(M8×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    フリーロールアジャスター(M8×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
    用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)35寸法L1(mm)23寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)24許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM8×1.25タキゲンコード21259
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥383~税込¥421~
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ58)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥136税込¥150
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
  • アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31487
  • レベルアジャスター(M12×L2=30) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
  • プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    プレーンキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷
    Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
    材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13税込¥14
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35税込¥39
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥25税込¥28
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-515ねじの呼びM16
  • 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋

    防塵ゴム(カマボコ型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(1m)
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ ナベヤ

    防振フットホルダ

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。
    材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒ゴム硬度硬度ショア:A55±5
  • 置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)

    置型防振ゴム(本体のみ)

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
    用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
  • ハイブリッドマット用プレート TOZEN(トーゼン)

    ハイブリッドマット用プレート

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
  • セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 大型冷蔵庫用

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用
  • レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(据置タイプ)

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付・移動が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用取付プレート ナベヤ

    フットジャッキ用取付プレート

    ナベヤ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品

    ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)

    ニッタ化工品
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    7日以内出荷
    用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (アキシアル)

    イマオコーポレーション
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FDMS・FDFS レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
  • D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
    耐荷重(N)4903
  • 空気ばね PSB 倉敷化工

    空気ばね PSB

    倉敷化工
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHA

    倉敷化工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
  • 穴埋めキャップ 292-0402型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0402型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×14穴用適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
  • ガラス用パッキン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    仕様セット品質量(g)299RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミマウント上下板無し 住友電気工業

    スミマウント上下板無し

    住友電気工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
足場周辺機器