絞り込み
内径(Φmm)
- 112
- 12(125)
- 15(107)
- 20(196)
- 22(127)
- 25(223)
- 28(139)
- 30(230)
- 32(122)
- 35(238)
- 38(117)
- 40(223)
- 45(185)
- 50(203)
- 55(147)
- 60(140)
- 65(137)
- 70(125)
- 80(110)
- 90(107)
- 100(100)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 119.1(1)
- 122(8)
- 122.6(1)
- 125(10)
- 126(1)
- 127(1)
- 128(2)
- 130(2)
- 132(6)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(6)
材質
- その他(2)
- ゴム(29)
- 樹脂(8)
ブランド
- NOK(34)
- キーパー(2)
- 協同化成(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール ISD型
キーパー¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール VC VC1121307
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)130部品番号AG4233-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)7
オイルシール TC TC11214514
NOK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)145部品番号AE4237-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14
オイルシール SB SB11214514
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)145部品番号AB4237-F0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14
オイルシール TB TB11214514
NOK¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)145部品番号AD4237-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14