絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 130(2)
- 140(2)
- 145(6)
内径(Φmm)
- 112
- 12(74)
- 15(83)
- 17(83)
- 20(153)
- 22(101)
- 25(186)
- 28(107)
- 30(194)
- 32(105)
- 35(182)
- 38(101)
- 40(183)
- 42(79)
- 45(145)
- 48(76)
- 50(162)
- 55(110)
- 60(98)
- 65(98)
- 70(87)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 14(1)
型式
- OUHR(1)
- SB(2)
- SB2(1)
- TB(2)
- TC(2)
- VC(2)
接点部
- シングルリップ(1)
- ダブルリップ(2)
材質
- その他(2)
- ゴム(10)
その他・ゴム
ブランド
- NOK(9)
- キーパー(2)
NOK・キーパー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
130(2)
140(2)
145(6)

オイルシール ISD型
キーパー¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール VC VC1121307
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)130部品番号AG4233-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)7
オイルシール TC TC11214514
NOK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)145部品番号AE4237-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14
オイルシール SB SB11214514
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)145部品番号AB4237-F0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14
オイルシール TB TB11214514
NOK¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)145部品番号AD4237-E0軸径d(Φmm)112幅b(mm)14