特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
79 税込87
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
209 税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
特価
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別ピストンシール専用 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
255 税込281
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
569 税込626
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
219 税込241
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
36 税込40
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
特価
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
249 税込274
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1個
特価
37 税込41
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

オイルシール OS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
1個
特価
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
特価
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)