45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
33 税込36
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別P形運動用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

用途耐圧、耐油 材質ニトリルゴムB 耐圧(MPa)5.0 耐熱温度(℃)80
1セット(10個)
210 税込231
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 使用温度範囲(℃)-45~200 硬度70
1袋(10個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。 材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM) 種別P規格 使用温度範囲(℃)-15~220 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1袋(5個)ほか
148 税込163
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
74 税込81
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-4 内径(Φmm)3.8 外径(Φmm)7.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-4
1個
390 税込429
当日出荷

アズワンJIS Oリング
材質ニトリルゴム
1個
35 税込39
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA423RE-4 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-4
1個
290 税込319
翌日出荷

アズワンJIS Oリング
材質ニトリルゴム
1個
94 税込103
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 硬度77 伸び(%)1.73 耐熱温度(℃)230 強さ引張:19.3Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
1個
4,901 税込5,391
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃)) 材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー) 硬度76 機能耐薬品性 伸び(%)1.42 耐熱温度(℃)315 強さ引張:17.4Mpa 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
1個
4,901 税込5,391
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP4N 部品番号NOK:CO00001-A JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
19 税込21
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP4N 部品番号NOK:CO00001-B JIS呼び旧JIS:P4 太さW(mm)1.9±0.08 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)3.8 内径許容差(mm)±0.14 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
4日以内出荷