絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
1,828件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリングキット マクノート

    Oリングキット

    マクノート
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番237-0513
  • オイルシール(ちりよけなし) NOK

    オイルシール(ちりよけなし)

    NOK
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。
    用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
    用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。
    用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    ¥1,229~税込¥1,352~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-1516 大阪魂

    Oリング 4D-1516

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ポリカプラバネ 大阪魂

    ポリカプラバネ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    内径(Φmm)6
  • SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKD

    SCKシリーズ ショックキラー用部品

    CKD
    ¥179~税込¥197~
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東発
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-2398材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)579ばね定数(N/mm)40.12自由長(mm)60最大たわみ(mm)14.4外径(mm)14内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね自作キット サミニ

    ばね自作キット

    サミニ
    ¥28,980税込¥31,878
    1式
    5日以内出荷
    セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
    用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東京発条製作所
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径20mm

    東京発条製作所
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径25mm

    東京発条製作所
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1834RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね軽小荷重 TF 外径20mm

    東京発条製作所
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品。材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)11外径(Φmm)20最大荷重(N)314RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね中荷重 TM 外径16mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径16mm

    東京発条製作所
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)8外径(Φmm)16最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(固定用) 森清化工

    Oリング(固定用)

    森清化工
    ¥75税込¥83
    1個
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
  • ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO

    ショックアブソーバ 調整式

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
    用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
  • ショックキラー SKLシリーズ CKD

    ショックキラー SKLシリーズ

    CKD
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
    用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
  • コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
  • コイルスプリング重荷重(外径40~60mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径40~60mm)

    TRUSCO
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色緑
  • コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
  • プラばね(ポリカーボネート) ノーブランド

    プラばね(ポリカーボネート)

    ノーブランド
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート内径(Φmm)4.0呼び4.0-8.0-20外径(Φmm)8.0ばね定数(N/mm)1.14自由長(mm)20
  • 黒フェルトパッキン ノーブランド

    黒フェルトパッキン

    ノーブランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    適合サイズ5/16×28
  • 六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール SK(新潟精機)

    六角軸電ドルミニポンプ用オイルシール

    SK(新潟精機)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールです
    用途六角軸電ドルミニポンプ用のオイルシールにトラスコ品番236-3638質量(g)2
  • ヘアキャッチャMCI用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCI用Oリング

    ショウエイ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
    機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
  • ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイ

    ヘアキャッチャMCS用Oリング

    ショウエイ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
    材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
  • シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金(PTFEコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
    用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム1袋入数(個)1
  • ソフトアブソーバー 白 ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー 白

    ジョー・プリンス竹下
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:6N{0.6kgf}以下
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ショックアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥419税込¥461
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲:5~40℃ ピストンロッド復帰力:3N{0.3kgf}以下
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP番(4C赤シリコンゴム) 森清化工

    OリングP番(4C赤シリコンゴム)

    森清化工
    ¥58税込¥64
    1個
    7日以内出荷
    材質シリコンゴム(70°)
  • OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングG番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
  • PH-89(A)-3用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下

    PH-89(A)-3用の防水パッキン

    ジョー・プリンス竹下
    ¥59税込¥65
    1枚
    7日以内出荷
    H-89-3用防水パッキンです。
    材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
  • 電池バネ ツチノ

    電池バネ

    ツチノ
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類電池ばね
  • ダストシール(耐寒) LBHK型 NOK

    ダストシール(耐寒) LBHK型

    NOK
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK部品番号CL0536C1
  • シールワッシャーSUS WD型 NOK

    シールワッシャーSUS WD型

    NOK
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • オイルシール(アクリル) TB型 NOK

    オイルシール(アクリル) TB型

    NOK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TB
シール/バネ部品