絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
12,279件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスシール  GS型 キーパー

    グリスシール GS型

    キーパー
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール ISD型 キーパー

    オイルシール ISD型

    キーパー
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール DS型 キーパー

    オイルシール DS型

    キーパー
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ

    波型スプリングロールピンセット (ステンレス製)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
    材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)線径(mm)3.1
  • オーリングセット エスコ

    オーリングセット

    エスコ
    1,550税込1,705
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
    材質ニトリルゴムケース寸法(mm)210×101×29
  • オイルシール (ニトリル) エスコ

    オイルシール (ニトリル)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティ-ユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム碍子丸線 共立電機

    ドラム碍子丸線

    共立電機
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途パイプ用電圧(kV)6
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。
    用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    5,087税込5,596
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-N 大阪魂

    Oリング 1A-N

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

    不二ラテックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD/FA-2725SLシリーズ

    不二ラテックス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)79.3
  • ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
  • ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ

    不二ラテックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ

    不二ラテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
  • ソフトアブソーバ ストッパナット 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ ストッパナット

    不二ラテックス
    279税込307
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • Oリング FFKM 7481_Pシリーズ アズワン

    Oリング FFKM 7481_Pシリーズ

    アズワン
    3,435税込3,779
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
    適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • オイルシール VC VC48706 NOK

    オイルシール VC VC48706

    NOK
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)70部品番号AG2787-A0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC48626 NOK

    オイルシール VC VC48626

    NOK
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)62部品番号AG2772-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC22345 NOK

    オイルシール VC VC22345

    NOK
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC30505 NOK

    オイルシール VC VC30505

    NOK
    349税込384
    1個
    欠品中
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG1703-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC30405 NOK

    オイルシール VC VC30405

    NOK
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1654-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC28475 NOK

    オイルシール VC VC28475

    NOK
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1556-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC25355 NOK

    オイルシール VC VC25355

    NOK
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1291-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC15356 NOK

    オイルシール VC VC15356

    NOK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG0608-E0軸径d(Φmm)15幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC26486 NOK

    オイルシール VC VC26486

    NOK
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)48部品番号AG1479-E0軸径d(Φmm)26幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC40586 NOK

    オイルシール VC VC40586

    NOK
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2367-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)6
  • オイルシール VC VC20325 NOK

    オイルシール VC VC20325

    NOK
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0994-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC15305 NOK

    オイルシール VC VC15305

    NOK
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)30部品番号AG0596-A0軸径d(Φmm)15幅b(mm)5
  • オイルシール TCV TCV204011 NOK

    オイルシール TCV TCV204011

    NOK
    749税込824
    1個
    欠品中
    ・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。
    材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
  • オイルシール VR VR90A NOK

    オイルシール VR VR90A

    NOK
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1231-A0寸法d2(Φmm)94寸法d3(Φmm)108適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93
  • オイルシール TC TC35508 NOK

    オイルシール TC TC35508

    NOK
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2057-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
  • オイルシール TC TC17409 NOK

    オイルシール TC TC17409

    NOK
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE0772-E1軸径d(Φmm)17幅b(mm)9
シール/バネ部品