絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: シール/バネ部品

FA現場のお役立ち情報
12,279件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所
    12,980税込14,278
    1箱(40個)
    当日出荷
    JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
    材質NBR(RN906)寸法H(mm)2.1温度(℃)‐10~80寸法D(mm)10寸法l(mm)1.5寸法d1(mm)(参考)7.2寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9最大速度(m/sec)0.5RoHS指令(10物質対応)対応常用圧力(MPa)[kgf/cm2]最高14{140}
  • 太さ1.9シリーズ(固定用) NOK

    太さ1.9シリーズ(固定用)

    NOK
    319税込351
    1個
    欠品中
    材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-16~200内径(Φmm)33.2±0.30外径(Φmm)1.9±0.07硬さ(デュロメータA)70材料記号F201RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)幅(mm)13型式AC内径(Φmm)75使用温度範囲-20℃~+220℃外径(Φmm)100
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃
  • ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTAC

    ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)

    AirTAC
    53税込58
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール(アクリル) SB2型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB2型

    NOK
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)
  • パッキンAPUシリーズ NOK

    パッキンAPUシリーズ

    NOK
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
  • オーリング エナパック

    オーリング

    エナパック
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
  • ダストシール 不二ラテックス

    ダストシール

    不二ラテックス
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
  • オプションラック 不二ラテックス

    オプションラック

    不二ラテックス
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ウレタンキャップ 不二ラテックス

    ウレタンキャップ

    不二ラテックス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

    不二ラテックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
  • カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラワイパー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。
    質量(g)10
  • カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラワイパー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    18日以内出荷
    ・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
    寸法(mm)Lc :3.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)5
  • カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    カバースリーブ ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-25℃~150℃
  • カバースリーブ ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    カバースリーブ ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-40℃~120℃
  • オイルシール SSR型 キーパー

    オイルシール SSR型

    キーパー
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    一般用割型オイルシール(軸端から挿入できない所に使用する割型オイルシールで円周上一か所切断している)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール SSRD型 キーパー

    オイルシール SSRD型

    キーパー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    SSR型オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール IS型 キーパー

    オイルシール IS型

    キーパー
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール ISP1D型 キーパー

    オイルシール ISP1D型

    キーパー
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    耐圧用オイルシールの保護リップ付(乾燥ダストや異物が存在する環境で使用)
    材質NBR(ニトリルゴム)幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルシール DSR型 キーパー

    オイルシール DSR型

    キーパー
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)
    材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO
    499税込549
    1パック(20個)
    翌々日出荷
    間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
    用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
  • トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(右巻き・ステンレス)

    TRUSCO
    499税込549
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    469税込516
    1袋
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
  • Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)

    TRUSCO
    499税込549
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色内径(mm)8.8線径(mm)1.9
  • ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用

    CEJN(セイン)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ287” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ287” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ587” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用 CEJN(セイン)

    ”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)

    ”シリーズ487” ワッシャー/Oリング

    CEJN(セイン)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。
    用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング金具付(ヨーク型ボンベ用) 1620150(5コイリ) ブルークロスエマージェンシー

    Oリング金具付(ヨーク型ボンベ用) 1620150(5コイリ)

    ブルークロスエマージェンシー
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    D-Y15(H)用の交換パーツ。
  • ワッシャ 三桂製作所

    ワッシャ

    三桂製作所
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    仕様取り付けできるねじ:CTG104材質ΦD138t1.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)45環境RoHS10物質対応
  • パッキンセット エスコ

    パッキンセット

    エスコ
    250税込275
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    6個入り。ゴム製。メス継ぎ手用。ホース接続部をしっかりと固定し、漏れを防ぎます。高品質の素材で作られているため長寿命。
    外径(mm)27内径(mm)20
  • シールワッシャー エスコ

    シールワッシャー

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(10個)
    翌日出荷
    10個入り。
    材質ニトリルゴム、金属部:鉄寸法(inch)BSP:5/8”最大圧力(MPa)106寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
  • 波型スプリングロールピンセット エスコ

    波型スプリングロールピンセット

    エスコ
    5,250税込5,775
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
    材質硬度HRC45~53表面処理テンパーカラーケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションバネ (左右各1) エスコ

    トーションバネ (左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1パック
    翌日出荷
    右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品