49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォークリフトライト ラインタイプ モノタロウ

    フォークリフトライト ラインタイプ

    モノタロウ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80防水保護等級IP67相当販売区分業務用
  • LED ワークライト 電動フォークリフト対応 カシムラ

    LED ワークライト 電動フォークリフト対応

    カシムラ(10件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
    光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
    用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
  • アーチライト シバタ(フォークリフト)

    アーチライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
    用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト適合(汎用品)フォークリフト・建機全般質量(g)325消費電力(W)5定格電圧(V)DC10~80保護等級IP68動作温度範囲(℃)-30~65
  • LED描画ランプ(矢印タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(矢印タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
    質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
  • 小型回転灯 パトライト(PATLITE)

    小型回転灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
    用途フォークリフト定格電圧(V)DC48光源電球閃光数(min-1[回/分])170電球55V10WRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフトライト 矢印タイプ モノタロウ

    フォークリフトライト 矢印タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
    用途フォークリフトに消費電力(W)6電源電圧(V)DC10~80明るさ(Lm)14防水保護等級IP68販売区分業務用
  • フォークリフト用LEDラインライト FREAK(フリーク)

    フォークリフト用LEDラインライト

    FREAK(フリーク)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FREAK フォークリフト用LEDラインライトは、フォークリフトと作業員の衝突を防止するための警告灯です。薄暗い倉庫内はもちろん、明るい倉庫内でもしっかりと目視確認ができる20Wの高性能ライトです。赤/青/緑の3色ラインナップで、倉庫・工場内の床色や環境・目的に応じて適切なLED色を選択することが可能です。
    用途多忙な倉庫内での死角や防音環境の中、フォークリフトと作業員の衝突や巻き込み事故を未然に防ぐ為、接近警戒をしながら進入禁止区域を知らせます。付属品取付金具(ステー)M8-25/M6-10六角穴ボルト×2個/M8ナット/M8スプリングワッシャー/六角工具5mm質量(g)292消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×75×62.2動作温度(℃)-20~+85LED寿命(時間)50000防水性IP68照射範囲(1000)1800~70mm動作電圧(V)10~110 DC
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で使いやすい!
    材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
  • 現場監督 ワーニングLED  セミサークルライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED セミサークルライン ドローイングランプ

    現場監督
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90明るさ(Lm)400防水性IP67
  • LED描画ランプ ラインタイプ KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ ラインタイプ

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
    質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
  • 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ

    電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

    カシムラ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
    適合12V~48V車両対応質量(g)515防水性IP67
  • LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ スポットタイプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
  • LEDワーキングランプ角型ミニタイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型ミニタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
    用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
  • アーチライト ジェピコ

    アーチライト

    ジェピコ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    突入電流対策の保護回路内蔵
    定格電圧(V)DC10~80保護等級IP67動作温度範囲(℃)-40~65
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • LEDラインライト Modes

    LEDラインライト

    Modes
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
  • LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー

    KOITO(小糸製作所)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
    用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
  • LEDヘッドライト シバタ(フォークリフト)

    LEDヘッドライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    視認性向上!省エネ化!メンテナンス軽減に!!
    用途トヨタL&F車 7F/8F カウンターバッテリー車用(車検仕様車を除く)材質ポリカーボネート(内部にアルミダイカスト放熱器)質量(g)750消費電力(W)ヘッドランプ(17) / 車幅灯(0.25) / ウインカーランプ(4.5)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×118×72接続赤線→ヘッドライト・青線→スモールランプ・緑線→ウインカーランプ・黒線→アース電源電圧(V)DC12~80(エンジン車にも対応しますが、ハイフラ現象の防止対策が必要になります。)保護等級IP6K9K(IP67~68相当)使用環境温度(℃)-40~+50LED白色LED 3W×12粒 / アンバー色LED ×13粒耐振動性能15.3G明るさ(Lm)ヘッドランプ(1400) / 車幅灯(31) / ウインカーランプ(190)
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
  • ゾーンライト シバタ(フォークリフト)

    ゾーンライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター 現場監督

    現場監督 マキタ電動工具バッテリー・電源アダプター

    現場監督
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    マキタ電動工具バッテリーでポータブル化を実現、オプション電源アダプター
    用途事故防止LED描画ライト用オプション寸法(mm)【アダプター】37×95×67(※バッテリー含まず)質量(g)【アダプター】270(※バッテリー含まず)使用時間約10時間(満充電)対応バッテリーマキタ製 18V/14.4V
  • LED描画ランプ用点滅ユニット KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ用点滅ユニット

    KOITO(小糸製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
    用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
  • LEDワーキングランプ角型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
    用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
  • 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~25V消費電力(W)12(3×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)960動作電圧(V)DC10-30ビームタイプスポットビーム
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • アーチ型ライト DEL

    アーチ型ライト

    DEL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    アーチ型ライト。フォークリフトや建設機械などに取り付けて、倉庫内作業や夜間工事時の安全対策として使用できる高耐久ライトです。アーチ型ビームにより視認性が高く、危険エリアの明示や作業者の安全確保に最適です。DC10V~80V対応。IP69K防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。簡単取付タイプ。+80℃~-40℃の耐熱性
    用途フォークリフトや建設機械など
  • LEDワーキングランプ丸型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ丸型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
    用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
  • 現場監督 ワーニングLED  アラウンド ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ

    現場監督
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    左右のストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個質量(g)ストレートラインランプ約460※取り付けブラケット含む、セミサークルラインランプ重量約480※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ストレートラインランプサイズ55×113×60 セミサークルラインランプサイズ60×100×90 セミサークルラインランプサイズ※取り付けブラケット含む 120×100×90防水性IP67
  • DC用LED27Wワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LED27Wワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌々日出荷
    電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です!付属品ボルト8mm、ナット、ステー材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)DC12~48本体質量(g)355保護等級IP67光源3Wチップx9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1mm)明るさ(Lm)2150(理論値)
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミ / 取付金具:ステンレス・銅 / レンズ:ポリカーボネート質量(g)436消費電力(W)22使用温度(℃)-30~+60取付ボルト8mm保護等級IP68色温度(K)約5500明るさ(Lm)3300動作電圧(V)DC10~80ビームタイプフラットビーム
  • LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ スポットタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)5000光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ シバタ(フォークリフト)

    フォークリフト用LEDラインライト 20W高出力タイプ

    シバタ(フォークリフト)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフト用LEDラインライトです。20Wの高出力LEDにより、明るい倉庫や工場内でも高い視認性を発揮します。防塵・防水性能IP67に対応し、粉塵や水しぶきの多い現場でも安心して使用できます。ブラケット付(ボルト・ナット・ワッシャ同梱)です。
    用途倉庫内を走行するフォークリフトと作業員との接触事故対策に。
  • セーフティラインライト(DC用) 青 SUNWORLD

    セーフティラインライト(DC用) 青

    SUNWORLD
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止
    用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。色ブルー質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
  • セーフティラインライト(DC用) 赤 SUNWORLD

    セーフティラインライト(DC用) 赤

    SUNWORLD
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ・フォークリフトや建機に使用可能。・安全性への取り組み。・事故防止
    用途フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。色レッド質量(g)538消費電力(W)30サイズ(mm)W148xH60xD54明るさ(Lm)1200適正電圧(V)10V~80V防水IP67
  • 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ

    現場監督
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。
    用途事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト寸法(mm)【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67
  • 現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートラインライト ドローイングランプ

    現場監督
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    約5mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト寸法(mm)【ランプ】75×100×75 / 110×100×75(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ランプ】670(※取り付けブラケット含む)消費電力(W)30明るさ(Lm)600防水性IP67適正電圧(V)DC10~72V
  • 現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED アラウンド ドローイングランプ

    現場監督
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    左右のロングストレートラインとセミサークル事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライトセット内容ロングストレートラインランプ×2個(左右)・セミサークルラインランプ×1個寸法(mm)【セミサークルラインランプ】60×100×90 / 120×100×90(※取り付けブラケット含む)、【ロングストレートラインランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)質量(g)【ロングストレートラインランプ】790【セミサークルラインランプ】480 (※取り付けブラケット含む)消費電力(W)140防水性IP67適正電圧(V)DC10~48V

『フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用ライト