絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
材質
- スチール(5)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 32(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
許容伝達トルク(N・m)
- 7.8(2)
- 14.7(2)
- 29.4(2)
- 44.1(2)
- 69(2)
- 98(1)
- 130(1)
- 180(1)
- 235(1)
- 390(1)
- 490(1)
- 590(1)
- 835(1)
- 1370(1)
許容偏角(°)
- 50
- 15(3)
- 25(6)
- 30(15)
- 60(9)
種類
- 軸付タイプ(6)
軸付タイプ
全長(mm)
- 55(2)
- 65(2)
- 71(2)
- 83(2)
- 98(2)
- 113(1)
- 126(1)
- 141(1)
- 154(1)
- 180(1)
- 207(1)
- 240(1)
- 269(1)
- 318(1)
55・65・71・83・98・113・126・141・154・180・207・240・269・318
ブランド
- エスコ(5)
- サンユーテック(1)
エスコ・サンユーテック

ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
6mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)16全長(mm)65許容トルク(N・m)14.7許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-8
14mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)98許容トルク(N・m)69許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-14
12mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥8,110税込¥8,9211個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)24全長(mm)83許容トルク(N・m)44.1許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-12
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)20全長(mm)71許容トルク(N・m)29.4許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-10