絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
材質
  • 青銅
  • ゴム(45)
  • スチール(70)
  • ステンレス(47)
  • 樹脂(36)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 4(1)
  • 15(1)
  • 29(1)
  • 59(1)
  • 108(1)
許容偏角(°)
  • 30(1)
種類
  • 標準タイプ(1)
標準タイプ
全長(mm)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 82(2)
  • 108(3)
40・50・65・82・108
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.34タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)14(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.32タイプBR型寸法L(mm)65寸法D(Φmm)32寸法l(mm)18寸法d(Φmm)16(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)29
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.16タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)6(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-22三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.34タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)22(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.15タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)1.3タイプBR型寸法L(mm)108寸法D(Φmm)50寸法l(mm)29寸法d(Φmm)25(H7)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)108
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6質量(kg)0.63タイプBR型寸法L(mm)82寸法D(Φmm)40寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)59
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用材質BC6許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型
自在継手