269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ロータリーキャッチLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
71税込78
1セット
当日出荷
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロームめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(7件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴吸着力(N)35質量(g)23厚さ(mm)15.4材質(本体)ポリプロピレン(PP)取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001PLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(防錆仕様)栃木屋(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋薄型マグネットキャッチ(キーパー付)栃木屋(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ バネ入り LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ バネ入りLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)埋込キャッチ LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)埋込キャッチLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ アルミ製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・横型TRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー全長(mm)43質量(g)18材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
平行極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
47税込52
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R325型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)
ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
47税込52
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ) シブタニマグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)シブタニ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネットキャッチ 栃木屋丸型マグネットキャッチ栃木屋
92税込101
1個
当日出荷
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(7件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)12推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ ナイロン製・横型TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ローラーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋ステンレスボックスローラーキャッチ栃木屋(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)16吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋ガラス用マグネットキャッチ受金具栃木屋(2件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ