ドアリミットスイッチTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷
マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。
近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50110
ステンレス ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
防水スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)16±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
ステンレス パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から6日以内出荷
防水スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
ステンレス ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ドアコネクタTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
ステンレス プッシュキャッチ受け金具TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23004
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
スプリングキャッチ(本体L1=75)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠できます。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
ステンレス プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
ドアコネクターTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
引戸用ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
引戸のワンタッチロックが可能です。
ロッドで遠隔操作ができます。
振動・衝撃に強い設計です。
扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。
左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514
スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)TAKIGEN(タキゲン)6日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~