2ページ目: ドアキャッチ

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
370件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCOマグネットキャッチ ナイロン製・横型TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm)37吸着力(N)30質量(g)14材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60質量(g)23材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)16吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
ステンレス ボックスローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ボックスローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ローラーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレスボックスローラーキャッチ 栃木屋ステンレスボックスローラーキャッチ栃木屋(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアリミットスイッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
743税込817
1個
当日出荷
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
450税込495
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ジュラコン(R)キャッチTAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
618税込680
1個
当日出荷
レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
丸型ワンタッチオープンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)丸型ワンタッチオープンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下A 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ハードキャッチ 栃木屋ハードキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチキャッチTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20Nタキゲンコード24693
防錆型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防錆型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
456税込502
1個
当日出荷
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)40材質(ケース)ポリプロピレン(PP)標準色クリアー(透明)表面仕上げケース:シボ加工
ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋ガラス用マグネットキャッチ受金具栃木屋(2件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JC-24LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2種類標準タイプ長さL(mm)42幅W(mm)2.4材質(本体)鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングキャッチTAKIGEN(タキゲン)
327税込360
1個
当日出荷
スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63G LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-63GLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャッチ 栃木屋スプリングキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(四角型)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
薄型マグナットキャッチ受 シブタニ薄型マグナットキャッチ受シブタニ
59税込65
1個
当日出荷
汎用的なマグネットキャッチ受けです。
用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチTAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ 栃木屋ボックスローラーキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ