3ページ目: ドアキャッチ

370件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)
2,947税込3,242
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業)小型強力マグネットキャッチ MC-YS型LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ジュラコン(R)キャッチ(埋込型) 栃木屋ジュラコン(R)キャッチ(埋込型)栃木屋(3件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PA、POM質量(g)3.3部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUSLAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
マグネットキャッチナイロン製 TRUSCOマグネットキャッチナイロン製TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2材質(本体)樹脂(PA)材質(受金具)スチール幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62質量(g)28取付ピッチ(mm)51推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)25材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール厚さ(mm)12.5全長(mm)40質量(g)16取付ピッチ(mm)31推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
吸着力(N)28材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(受金具)スチール厚さ(mm)13全長(mm)47質量(g)25取付ピッチ(mm)37.7推奨ねじ(受板用)2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×9.7長穴
ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅠ型(ZDC)栃木屋(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチキャッチ 栃木屋ワンタッチキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ シブタニボールキャッチシブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ボールキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)17表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45Nタキゲンコード23572
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型 LAMP(スガツネ工業)シリコンマグネットキャッチ MC-MS50型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCOマグネットキャッチ アルミ製・縦型TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
取付け面が2方面から選べます。
用途分電盤・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(g)10標準色ブラック
小型埋込みマグネットキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)小型埋込みマグネットキャッチ用受板TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤吸着力(N)12材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
572税込629
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型LAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など高さ(mm)17材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)8.5種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所(6件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板
ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ナックルキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)
459税込505
1個
当日出荷
大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
649税込714
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
当日出荷
取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
薄型マグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
ワンタッチ オープン キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ オープン キャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)ブラウン吸着力(N)9材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
埋込みマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)埋込みマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45FLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
ステンレスボールキャッチ 栃木屋ステンレスボールキャッチ栃木屋(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白) TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
463税込509
1個
当日出荷
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)ブラックタキゲンコード50373
パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
薄型マグネットキャッチ(L1=53) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=53)TAKIGEN(タキゲン)
200税込220
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)29材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型マグネットキャッチ(L1=64) TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=64)TAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)49材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47寸法H(mm)7.7寸法L1(mm)64寸法L2(mm)42材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)45寸法P1(mm)55寸法P2(mm)30寸法W1(mm)24.5寸法W2(mm)24表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型) 栃木屋スイッチ付きマグネットキャッチ(防塵型)栃木屋
1,698税込1,868
1個
当日出荷
扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430質量(g)42部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ