6ページ目: ドアキャッチ

370件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています・耐薬品性に優れています・外部電源は不要となります・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します・開閉10万回を保証・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
889税込978
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ 栃木屋薄型マグネットキャッチ栃木屋
189税込208
1個
当日出荷
ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)ダンパーキャッチLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
質量(g)105付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー LAMP(スガツネ工業)インデックスプランジャーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの位置決めや固定が簡単にできるインデックスプランジャーです。緑色のつまみを引くとロックピンが引っ込み、固定が解除されます。付属されている2種類のスペーサーを組み合わせることで、1~13 mmの板厚に対して取り付けが可能です。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。
質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
199税込219
1個
4日以内出荷
幅広い用途に使用できます。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:スチール(SPCC)仕上光沢クロメート製品質量(g)55吸着力(N[kgf])約78.4(8.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ受け シブタニマグネットキャッチ受けシブタニ(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプ(A)とステンレス板タイプ(B)の2種類ございます。
用途精密機器、クリーンルーム、機械など適合EMC-10/11RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
用途分電盤・工作機械・キャビネット吸着力(N)47±10材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ブラック表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23298
ステンレス プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
スプリングキャッチ(本体L1=55) TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=55)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)12寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)10寸法L4(mm)20寸法H1(mm)15寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)12寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14寸法W1(mm)33寸法W2(mm)37寸法H3(mm)16寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)5寸法d4(Φmm)8表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22217
ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
締込パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)締込パイプキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
当日出荷
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質高張力鋼表面仕上げKSGめっき
押込型マグネットキャッチ 栃木屋押込型マグネットキャッチ栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約29.4[3]材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(セット品) 栃木屋マグネットキャッチ(セット品)栃木屋
499税込549
1個
当日出荷
取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約98.1[10]材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
プラキャッチ 栃木屋プラキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋プッシュインマグネットキャッチ栃木屋(1件のレビュー)
109税込120
1個
6日以内出荷
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所
51税込56
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業)大型強力マグネットキャッチ DIG88LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
欠品中
吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定。吸着力(N[kgf])14[1.4]ブラック材質(本体)ゴム質量(g)187種類標準タイプ長さL(mm)89吸着力(N)411材質(磁石)強力磁石
樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6 LAMP(スガツネ工業)樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6LAMP(スガツネ工業)
529税込582特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])5[0.5]材質(磁石)強力磁石
マグネットキャッチ MC-12 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC-12LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座金色高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/金色アルマイト処理質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)49仕上金色アルマイト処理吸着力(N[kgf])49[5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC0051 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0051LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
ブラック高さ(mm)14.8材質(本体)ABS樹脂質量(g)17種類標準タイプ吸着力(N)53.9吸着力(N[kgf])53.9[5.5]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
マグネットキャッチアルミ製 TRUSCOマグネットキャッチアルミ製TRUSCO(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
簡易型タイプです。
吸着力(N)25トラスコ品番300-5119厚さ(mm)11.2全長(mm)38シルバー質量(g)18取付ピッチ(mm)30推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.7×8.5長穴
マグネットキャッチ TRUSCOマグネットキャッチTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
縦型、横型の両方からの取り付け可能です。
吸着力(N)50トラスコ品番300-5348厚さ(mm)13.5全長(mm)45質量(g)18取付ピッチ(mm)36推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC)栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュインクリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
479税込527
1個
3日以内出荷
ワンタッチで装着できます。表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外観を保ちます。AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金属粉の発生もありません。1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。C-349Nと同じ穴明け寸法です。
用途宅配ボックス、計測機器、分電盤材質マグネット/ネオジム、ケース/ AES樹脂長さ(mm)60.5標準色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
5日以内出荷
・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5関連資料寸法図(0.07MB)
フラットバー SUGICO(スギコ)フラットバーSUGICO(スギコ)
259税込285
1個
翌々日出荷
TO-557と組み合わせてご使用ください。
適合型番:TO-557材質ステンレス(SUS430)関連資料寸法図(0.03MB)
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
材質合成樹脂吸着力2kgfサイズ(mm)50×12×H18関連資料寸法図(0.07MB)自重(g)29.7モデルTL-160
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
309税込340
1個
翌々日出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂サイズ(mm)40.5×10×H11.3関連資料寸法図(0.06MB)自重(g)15.2
アジャストゴンベ ゴールド ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ゴールドジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上金色メッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)金属粉入りシリコーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ 栃木屋ロータリーキャッチ栃木屋
49税込54
1個
当日出荷
樹脂特性を活かした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具などに。トラスコ品番206-3806材質ポリアセタール全長(mm)27.5白色引抜強度(N)18.6/1.9取付穴寸法(mm)(本体)長穴2.7×6.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(青色) 栃木屋マグネットキャッチ(青色)栃木屋
609税込670
1個
4日以内出荷
本品は食品衛生法適合材料(シリコンゴム)を使用したマグネットキャッチです。 [ 食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の第3 の D の 3ゴム製の器具又は容器包装 ] コンタミ防止対策として食品に少ない青色を採用しております。 キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途食品加工機械・OA 機器・家具等使用温度範囲(℃)0~80材質/処理ケース:シリコンゴム/青色、バックプレート:SPCC/3価クロメート、マグネット:ネオジウム/MFNRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)耐熱プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
729税込802特価
1個
当日出荷
耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ