9ページ目: ドアキャッチ

369件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)ダストキャップLAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
4日以内出荷
防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
ブラック質量(g)10規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など質量(g)13吸着力(N)25高さ(mm)16.5使用環境防錆|クリーンルーム種類標準タイプ長さL(mm)54付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)10材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドロッド LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッドLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
最大適合板厚(mm)4材質種類ロッド類RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー294-90型用 取り外し工具LAMP(スガツネ工業)
489税込538
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
材質黄銅質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ AK-60型用 木口カバー LAMP(スガツネ工業)スライドラッチ AK-60型用 木口カバーLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)質量(g)28
プッシュラッチ PKL-08型 スペーサー LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PKL-08型 スペーサーLAMP(スガツネ工業)
85税込94
1個
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)2
家具用S型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下家具用S型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
6日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
239税込263
1個
4日以内出荷
薄型設計で省スペースです。
用途機械など材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ製品質量(g)9吸着力(N[kgf])約34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
89税込98
1個
4日以内出荷
埋込型です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート製品質量(g)25吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
109税込120
1個
4日以内出荷
埋込タイプのマグネットです。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート製品質量(g)22吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
6日以内出荷
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
Uキャッチ ジョー・プリンス竹下Uキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
6日以内出荷
小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,238税込1,362
1個
当日出荷
頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
ステンレス 安心キャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 安心キャッチTAKIGEN(タキゲン)
849税込934
1個
4日以内出荷
振動のために扉が開くのを防ぎます。
用途キャビネット・吊り戸棚材質ステンレス鋼板表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22656
アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
148税込163
1個
11日以内出荷
コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)、受板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24260
エコキャッチ TAKIGEN(タキゲン)エコキャッチTAKIGEN(タキゲン)
113税込124
1個
4日以内出荷
盤に穴を開けるだけでワンタッチで本体を取付ける事が可能です。 取外しが簡単で、再利用又は廃棄の際の分別に便利です。 樹脂材は、UL94-HB対応品です。
用途計測機器・事務機・キャビネット材質マグネット/Ba-フェライト(等方性)、ケース/ポリプロピレン(PP)ブラック適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3吸着力(N)40(33×15×1.6mmの鉄板での測定値)タキゲンコード23299
CP-573用スペーサー TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサーTAKIGEN(タキゲン)
28税込31
1個
4日以内出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)ブラック保持力20N
ステンレス ドアキャッチ受金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドアキャッチ受金具TAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
4日以内出荷
振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
マグネットキャッチ(FDA仕様) 栃木屋マグネットキャッチ(FDA仕様)栃木屋
339税込373
1個
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等)吸着力(N[kgf])5[0.5]以上材質POM、ネオジウム、POM質量(g)4部品名称ハウジング、マグネット、カバー表面処理原色、MFNRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所
94税込103特価
1個
当日出荷から翌日出荷
薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
スナップキャッチ 295-9002型 LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9002型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
受け(扉)側に穴加工を行うだけで、受座が不要なキャッチです。十分な強度でワンタッチ固定を実現。製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
材質(本体)亜鉛合金、(フック部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)44種類クリップ型適合板厚(mm)(扉)0.8~3仕上(本体)塗装/ブラック、(フック部)光沢クロメート処理取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])157[16]その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットクリーンキャッチ(POM/白) ノーブランドマグネットクリーンキャッチ(POM/白)ノーブランド
299税込329
1個
16日以内出荷
粉塵が発生せずクリーンルームに最適。 マグネットは密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。 本体取付穴が長穴のため、微調整が可能です。
材質(本体)POM ポリアセタール材質(プレート)SPCCマグネットネオジウム
マグネットキャッチ(PA/SPCC /黒) ノーブランドマグネットキャッチ(PA/SPCC /黒)ノーブランド
159税込175
1個
16日以内出荷
材質(本体)PA(ポリアミド)質量(g)24材質(プレート)SPCC 亜鉛メッキマグネットフェライト寸法縦(mm)20寸法横(mm)45寸法(高さ)(mm)16
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
ジェラコンキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)ジェラコンキャッチ ポリアセタール製LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
54税込59
1組
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)24材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)1.5種類クリップ型取付け方法面付タイプ質量(g/セット)1.5
受座 LAMP(スガツネ工業)受座LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
92税込101
1個
3日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D材質ABS樹脂
マグネットキャッチ MC0750 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0750LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
翌々日出荷
高さ(mm)18材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)19種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]材質(カバー)スレンレス鋼/バフ研磨材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2BLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-D LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットAS-SM-F-DLAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
3日以内出荷
材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FD LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ブラケットAS-JM63-SMC-FDLAMP(スガツネ工業)
719税込791
1個
3日以内出荷
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質スレンレス鋼(SUS430)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
スペーサー LAMP(スガツネ工業)スペーサーLAMP(スガツネ工業)
14税込15
1個
4日以内出荷
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
用途YSW型用スペーサー材質ポリプロピレン(PP)材質/仕上ポリプロピレンナチュラル質量(g)0.16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ワンタッチマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
4日以内出荷
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
ボールキャッチ 栃木屋ボールキャッチ栃木屋
719税込791
1個
7日以内出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等材質亜鉛タイプキャッチ引抜強度(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋
529税込582
1個
7日以内出荷
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防塵マグネットキャッチ 栃木屋防塵マグネットキャッチ栃木屋
389税込428
1個
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ