10ページ目: ドアキャッチ

370件中 361370
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マグネットキャッチ 栃木屋防塵マグネットキャッチ栃木屋
389税込428
1個
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防塵マグネットキャッチ 栃木屋防塵マグネットキャッチ栃木屋
389税込428
1個
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチ RS PROマグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。
仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
ポリアミドクオーターターン LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクオーターターンLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
DST Oリング LAMP(スガツネ工業)DST OリングLAMP(スガツネ工業)
169税込186
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転カムLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-9 水本機械製作所パイプキャッチ PCC-9水本機械製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304寸法D(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-8 水本機械製作所パイプキャッチ PCC-8水本機械製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-6 水本機械製作所パイプキャッチ PCC-6水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-5 水本機械製作所パイプキャッチ PCC-5水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ