絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3
- 3.2(23)
- 4.4(31)
- 5.3(38)
- 5.4(36)
- 6.5(88)
- 8.5(41)
- 10.5(36)
- 10.7(33)
- 12.5(24)
- 13(46)
- 13.5(23)
- 15.2(27)
- 17(72)
- 19.5(25)
- 20(21)
- 21(33)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(6)

セットワッシャー(1)

ノルトロックワッシャー(1)

ロゼットワッシャー(9)

歯付き座金(2)

爪付き座金(3)

舌付き座金(9)
ねじの呼び
- M4(34)
- M5(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(5)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(16)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(10)
外径(Φmm)
- 6.8(2)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(6)
- 8.5(2)
- 9(13)
- 10(2)
- 12(11)
- 14(7)
厚さ(mm)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.29(12)
- 0.3(2)
- 0.45(2)
- 0.5(1)
- 0.8(8)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 2.4(3)
0.15・0.2・0.29・0.3・0.45・0.5・0.8・0.9・1・2.4
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- ACP(燐酸塩被膜)(4)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(24)
- ケミカルスクリュー(6)
- TRUSCO(4)
- オチアイ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
大阪魂・ケミカルスクリュー・TRUSCO・オチアイ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大陽ステンレススプリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3
5.3(38)
5.4(36)
6.5(88)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥499税込¥5491パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(9個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(170個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4個)当日出荷から3日以内出荷種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理三価ブラック
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(220個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)
ケミカルスクリュー¥5,998税込¥6,5981袋(1000個)3日以内出荷から4日以内出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥3,898税込¥4,2881袋(100個)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥2,998税込¥3,2981袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー 黒色
ケミカルスクリュー¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色
ケミカルスクリュー¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/スズコバルト)(小箱)
大阪魂¥35,980税込¥39,5781箱(1000個)9日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)呼び寸法M4外径D(Φmm)12表面処理スズコバルト厚さt(mm)2.4内径d(Φmm)4.3