絞り込み
内径(Φmm)
- 5.3
- 3.2(22)
- 4.3(40)
- 4.4(31)
- 5.4(36)
- 6.5(86)
- 8.5(41)
- 10.5(36)
- 10.7(33)
- 12.5(24)
- 13(46)
- 13.5(23)
- 15.2(26)
- 17(72)
- 19.5(25)
- 20(21)
- 21(33)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(2)

ノルトロックワッシャー(1)

パッキングワッシャー(2)

ロゼットワッシャー(7)

歯付き座金(2)

爪付き座金(2)

舌付き座金(12)
ねじの呼び
- M4(3)
- M5(36)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(4)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(16)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(7)
外径(Φmm)
- 9(2)
- 10(17)
- 12(4)
- 12.7(3)
- 14(7)
- 17(8)
厚さ(mm)
- 0.3(2)
- 0.5(14)
- 0.6(3)
- 0.8(2)
- 1(6)
- 1.2(1)
- 2.8(1)
- 3.5(3)
0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・2.8・3.5
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- ACP(燐酸塩被膜)(2)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(7)
- 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(23)
- ケミカルスクリュー(5)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(3)
- オチアイ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・ケミカルスクリュー・TRUSCO・若井産業・オチアイ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(40)
5.3
5.4(36)
6.5(86)
8.5(41)
10.5(36)
10.7(33)
13(46)
17(72)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(7個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(140個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷から3日以内出荷種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理三価ブラック
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(180個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥3,698税込¥4,0681袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,998税込¥5,4981袋(100個)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー 黒色
ケミカルスクリュー¥22,980税込¥25,2781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色
ケミカルスクリュー¥20,980税込¥23,0781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白