絞り込み
内径(Φmm)
- 8.3(5)
- 8.5(12)
- 10.5(3)
- 11(3)
- 11.8(1)
- 15(3)
- 18(1)
種類

シール座金(1)

ロゼットワッシャー(6)

平座金(ワッシャー)(2)

爪付き座金(5)

舌付き座金(4)
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(19)
- M10(8)
- M10.5(1)
- M12(1)
- M14(2)
- M16(1)
- W12(1)
- その他(3)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(5)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(13)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
外径(Φmm)
- 22
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 24(48)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.5(12)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.5(2)
- 1.6(4)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
- 4.3(2)
- 4.5(4)
0.03・0.5・1・1.2・1.5・1.6・2・2.5・2.7・3・3.0・3.2・4.3・4.5
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(9)
- 黒亜鉛(1)
3価ホワイト・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(33)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 由良産商(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8.3(5)
8.5(12)
10.5(3)
11(3)
11.8(1)
15(3)
18(1)

ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥33~税込¥36~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロゼットワッシャー(黄銅)
TRUSCO¥929税込¥1,0221パック(5個)当日出荷皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
メカニカルリブドロックW
大阪魂¥56,000税込¥61,6001袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥72,800税込¥80,0801袋(500個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。