絞り込み
内径(Φmm)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 12(2)
- 12.2(1)
- 12.5(6)
- 13(4)
- 13.5(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(1)
種類

エイトロックワッシャー(4)

シール座金(1)

ノルトロックワッシャー(1)

平座金(ワッシャー)(1)

皿ばね座金(1)

舌付き座金(7)
ねじの呼び
- 12mm(8)
- M10(2)
- M12(19)
- M13(1)
- M16(4)
- W1/2(3)
外径(Φmm)
- 24
- 7(53)
- 9(71)
- 10(59)
- 10.8(37)
- 12(54)
- 13(38)
- 13.5(42)
- 14(42)
- 16(69)
- 17(40)
- 18(48)
- 20(68)
- 21(53)
- 22(42)
- 25(67)
- 25.4(40)
- 26(43)
- 30(102)
- 30.7(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(11)
- S45C(2)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(9)
- 1(1)
- 1.3(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 2.3(1)
- 2.5(20)
- 3(1)
- 4.8(1)
- 7.5(1)
0.5・0.8・1・1.3・1.5・1.6・2・2.3・2.5・3・4.8・7.5
表面処理
- その他(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(3)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(1)
- ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・イマオコーポレーション・TRUSCO・由良産商・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(1)
12(2)
12.2(1)
12.5(6)
13(4)
13.5(1)
17(1)
18(2)
20(1)

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
18x24x1.5mm アルミパッキン (25個)
エスコ(2件のレビュー)¥565税込¥6221袋(25個)当日出荷エスコ品番EA949YW-18厚さ(mm)1.5内径(Φmm)18外径(Φmm)24
脱落防止ワッシャ専用取付工具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
偏心ロックワッシャTM
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,899税込¥24,0891袋(100個)4日以内出荷・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。材質SUS304(受け座金・偏心座金)入数100
ディスゴリブドロックW
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷から9日以内出荷座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779税込¥8571個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460