絞り込み
内径(Φmm)
- 2.1(1)
- 2.2(2)
種類

シール座金(5)

ノルトロックワッシャー(1)
ねじの呼び
- M2
- M3(84)
- M4(118)
- M5(147)
- M6(167)
- M8(127)
- M10(123)
- M12(111)
- M14(53)
- M16(109)
- M18(36)
- M20(72)
- M22(36)
- M24(49)
- M27(21)
- M30(33)
- M36(24)
- M39(19)
- M42(22)
- M48(20)
- その他(39)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 2.2(2)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.8(9)
- 21.5(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(6)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.5(1)
- 1.40(5)
0.25・0.3・0.5・1.40
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンワ・アイ(5)
- TRUSCO(1)
- ボサード(1)
大阪魂・サンワ・アイ・TRUSCO・ボサード
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.1(1)
2.2(2)

ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
リブドロックワッシャー
ボサード¥1,698~税込¥1,868~1箱(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム
サンワ・アイ¥1,998税込¥2,1981パック(4個)当日出荷から8日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230