絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(1)
  • 21(24)
  • 21.4(14)
  • 22(7)
種類
種類
U字角ワッシャー(3)
種類
ウェーブワッシャー(10)
種類
エイトロックワッシャー(2)
種類
シール座金(4)
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
四角座金(4)
種類
平座金(ワッシャー)(1)
種類
爪付き座金(5)
種類
舌付き座金(13)
ねじの呼び
  • M20
  • M3(81)
  • M4(115)
  • M5(145)
  • M6(167)
  • M8(127)
  • M10(121)
  • M12(111)
  • M14(52)
  • M16(107)
  • M18(33)
  • M22(36)
  • M24(48)
  • M27(21)
  • M30(33)
  • M33(18)
  • M36(24)
  • M42(20)
  • M45(18)
  • その他(39)
外径(Φmm)
  • 20.7(1)
  • 21(2)
  • 28(1)
  • 29.6(1)
  • 30(3)
  • 30.7(11)
  • 32(2)
  • 37(2)
  • 38(6)
  • 38.5(4)
  • 39(2)
  • 39.3(4)
  • 40(4)
  • 45(12)
  • 50(2)
  • 56(2)
  • 62(5)
  • 80(1)
材質
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(9)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • 鉄すべて(35)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1.2(18)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 3(5)
  • 3.0(1)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 4.5(2)
  • 6(5)
  • 6.1(4)
  • 10(1)
  • 11.4(1)
0.2・0.4・0.5・1.2・1.4・1.5・3・3.0・3.2・3.4・4.5・6・6.1・10・11.4
表面処理
  • 3価ホワイト(5)
  • その他(1)
  • クロメート(3)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(10)
3価ホワイト・その他・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(37)
  • HEICO(ハイコ)(11)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
  • サンワ・アイ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ノルトロックジャパン(2)
  • コノエ(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ノーブランド(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 磐田電工(1)
  • ボサード(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・HEICO(ハイコ)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・サンワ・アイ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノルトロックジャパン・コノエ・ニューストロング販売・ノーブランド・大陽ステンレススプリング・磐田電工・ボサード・ノルトロックワッシャー・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(1)
21(24)
21.4(14)
22(7)
  • ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)

    ノルトロックジャパン(31件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2組)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂

    両舌付き座金(ステンレス)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類両舌付き座金
  • S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエ

    S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー

    コノエ
    109税込120
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
    材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • 両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    両舌付き座金(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
  • リブドロックワッシャー ボサード

    リブドロックワッシャー

    ボサード
    6,698税込7,368
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
    用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランド

    ノルトロックワッシャー (SUS316相当)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャー

    ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)

    ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
    739税込813
    1組(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
  • 片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂

    片舌付き座金(ステンレス)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類片舌付き座金
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    6,298税込6,928
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    22,980税込25,278
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SUS シムワッシャー(T=0.2 大阪魂

    SUS シムワッシャー(T=0.2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法t(mm)0.2
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    2,298税込2,528
    1パック(2組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    699税込769
    1パック(2組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂

    両舌付き座金(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類両舌付き座金表面処理生地
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    3,798税込4,178
    1パック(2組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商

    SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

    由良産商
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
    材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
  • 片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    片舌付き座金(鉄/ユニクロ)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類片舌付き座金表面処理ユニクロ
  • 片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂

    片舌付き座金(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類片舌付き座金表面処理クロメート
  • 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂

    爪付き座金(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類爪付き座金表面処理クロメート
  • 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(ステンレス・大形)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン

    ノルトロック・ワッシャー(ステン)

    ノルトロックジャパン
    2,998税込3,298
    1組(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両舌付き座金(SUS316) 大阪魂

    両舌付き座金(SUS316)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316種類両舌付き座金
  • 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂

    爪付き座金(鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    種類爪付き座金表面処理生地
  • ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

    HEICO(ハイコ)
    36,980税込40,678
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    6,898税込7,588
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    5,498税込6,048
    1箱(30個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    1,098税込1,208
    1パック(2組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
    用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
  • シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム

    サンワ・アイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
  • 両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
  • 片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂

    片舌付き座金(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(4個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類片舌付き座金表面処理生地
  • ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ 大阪魂

    ニッケルハツキW(ウチハ(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    歯数内歯径:12/外歯径:14サイズ内歯形:No.AW-20/外歯形:No.BW-20寸法d(mm)21寸法t(mm)1.4寸法D(mm)32適合ねじ径(M)(mm)20
  • 3カ-W スパック 大阪魂

    3カ-W スパック

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    呼びM20
  • ニッケルBSカタシタツキW 大阪魂

    ニッケルBSカタシタツキW

    大阪魂
    53,292税込58,621
    1袋(200個)
    9日以内出荷
  • メカニカルリブドロックW 大阪魂

    メカニカルリブドロックW

    大阪魂
    64,400税込70,840
    1袋(250個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
  • 3カ-B ハツキW(ウチハ 大阪魂

    3カ-B ハツキW(ウチハ

    大阪魂
    55,627税込61,190
    1袋(400個)
    翌々日出荷から9日以内出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー