絞り込み
内径(Φmm)
- 49.6(3)
- 50(15)
種類

ノルトロックワッシャー(2)

爪付き座金(4)

舌付き座金(11)
ねじの呼び
- M48
- M3(90)
- M4(126)
- M5(162)
- M6(178)
- M8(132)
- M10(125)
- M12(115)
- M14(53)
- M16(109)
- M18(36)
- M20(73)
- M22(36)
- M24(49)
- M27(22)
- M30(33)
- M36(24)
- M39(19)
- M42(22)
- その他(40)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(12)
- S45C(1)
- SCM435(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
外径(Φmm)
- 75(3)
- 82(5)
- 95(10)
厚さ(mm)
- 1.8(15)
- 6.8(2)
- 7(1)
1.8・6.8・7
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- デルタプロテクト(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・クロメート・デルタプロテクト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(17)
- ノルトロックジャパン(3)
大阪魂・ノルトロックジャパン
「内径(Φmm)」から絞り込む
49.6(3)
50(15)

ゆるみ止め ノルトロックワッシャー ステンレス
ノルトロックジャパン¥459,800税込¥505,7801箱(25枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。材質ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)6.8適合ボルト【強度】A4-80まで