絞り込み
内径(Φmm)
種類

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(12)

歯付き座金(3)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(1)

舌付き座金(31)
ねじの呼び
材質
- その他(6)
- ステンレスすべて(163)
- SUS303(5)
- SUS304(77)
- SUS310S(22)
- SUS316(4)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(30)
- ナイロン(4)
- プラスチック(2)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(191)
- S45C(12)
- SWCH(2)
- 亜鉛めっき鋼板(3)
- 黄銅(真鍮)(19)
- 材質をもっと見る
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.2・0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.8・3・3.2・3.4・4・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(23)
- ACP(燐酸塩被膜)(7)
- その他(5)
- クロメート(19)
- クローム(3)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(11)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(4)
- パシペート(4)
- パーカー(4)
- ユニクロ(28)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼付塗装(5)
- 生地/未処理(83)
- 黒クロメート(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- HEICO(ハイコ)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- TRUSCO(9)
- エスコ(69)
- オチアイ(13)
- ケミカルスクリュー(5)
- サンコーテクノ(3)
- サンワ・アイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ダンドリビス(6)
- ニューストロング販売(7)
- ノルトロックジャパン(21)
- フィッシャージャパン(4)
- ヤマヒロ(25)
- 大阪魂(445)
- 水本機械製作所(8)
- 由良産商(6)
- ブランドをもっと見る
HEICO(ハイコ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・TRUSCO・エスコ・オチアイ・ケミカルスクリュー・サンコーテクノ・サンワ・アイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ニューストロング販売・ノルトロックジャパン・フィッシャージャパン・ヤマヒロ・大阪魂・水本機械製作所・由良産商・ブランドをもっと見る
13ページ目: その他ワッシャー
「内径(Φmm)」から絞り込む

SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)
由良産商¥669~税込¥736~1パック(8個)ほか4日以内出荷オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。硬さ(Hv)360~460
ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
ノルトロックジャパン¥2,998税込¥3,2981組(2枚)4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
ノルトロックジャパン¥669税込¥7361組(2枚)当日出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(100枚)当日出荷スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。用途断熱材の固定などに。外断熱材用ファスニング仕様箱入トラスコ品番828-5493材質ステンレスA4高さ(mm)3質量(g)407.5内径(Φmm)5外径36mm2018年トラスコ掲載ページ2 0568
外断熱用アンカー大ワッシャ DT90
フィッシャージャパン¥8,498税込¥9,3481セット(100個)当日出荷ターモズ PN 8、CN 8、ターモフィックス 6H-NT、B に装着可能です。仕様箱入トラスコ品番828-5545材質ポリプロピレン(PP)質量(g)782ディスク径(Φmm)902018年トラスコ掲載ページ2 0568
パッキングワッシャー(SM・シリコンゴム(ステンレス/生地)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)呼び寸法SM-12表面処理生地(または標準)
ヨッシャー Aタイプ(ステンレス/生地)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)呼び寸法M10表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10
スパック(鉄/8μ三価ホワイト)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(2000個)翌々日出荷材質鉄(または標準)呼び寸法M8外径D(Φmm)約15高さH(mm)約2.4表面処理8μ三価ホワイト厚さt(mm)1.6内径d(Φmm)8.2幅b(mm)3
T型溶接ナット(2A)JIS規格(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(700個)翌々日出荷ねじピッチ0.7寸法H(mm)5.5寸法A(mm)23寸法t(mm)1.2ねじの種類ナット寸法D(mm)5.4表面処理三価ホワイト寸法B(mm)12ねじ山種類メートル並目