絞り込み
内径(Φmm)
種類

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(12)

歯付き座金(3)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(1)

舌付き座金(31)
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(6)
- ステンレスすべて(163)
- SUS303(5)
- SUS304(77)
- SUS310S(22)
- SUS316(4)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(31)
- ナイロン(4)
- プラスチック(2)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(189)
- S45C(12)
- SWCH(2)
- 亜鉛めっき鋼板(3)
- 黄銅(真鍮)(19)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
0.2・0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.8・3・3.2・3.4・4・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(23)
- ACP(燐酸塩被膜)(7)
- その他(5)
- クロメート(19)
- クローム(3)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(11)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(4)
- パシペート(4)
- パーカー(4)
- ユニクロ(28)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼付塗装(5)
- 生地/未処理(83)
- 黒クロメート(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(449)
- エスコ(70)
- ヤマヒロ(27)
- ノルトロックジャパン(21)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- オチアイ(13)
- HEICO(ハイコ)(13)
- TRUSCO(9)
- 水本機械製作所(8)
- ニューストロング販売(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ダンドリビス(6)
- 由良産商(6)
- サンワ・アイ(5)
- ケミカルスクリュー(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- サンコーテクノ(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヤマヒロ・ノルトロックジャパン・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・NBK(鍋屋バイテック会社)・オチアイ・HEICO(ハイコ)・TRUSCO・水本機械製作所・ニューストロング販売・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・由良産商・サンワ・アイ・ケミカルスクリュー・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・フィッシャージャパン・サンコーテクノ・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2組)ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)
ノルトロックジャパン(18件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー
TRUSCO(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10個)ほか当日出荷あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(40個)ほか当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥21~税込¥23~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(5個)ほか当日出荷材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個当日出荷エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(8個)ほか当日出荷種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理クローム
Wキャップ 100入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥379~税込¥417~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロックワッシャー ステンレス
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1パック(2組)ほか当日出荷あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。種類ノルトロックワッシャー
12x18x1.5mm アルミパッキン (50個)
エスコ(2件のレビュー)¥850税込¥9351袋(50個)当日出荷内径(Φmm)12外径(Φmm)18厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YW-12B
Wキャップ用ミニワッシャー
ダンドリビス¥449~税込¥494~1箱(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)
ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1組(2枚)当日出荷から3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)