絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.1(2)
  • 2.4(1)
  • 2.7(2)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 3.2(7)
  • 3.3(2)
  • 4(3)
  • 4.3(1)
  • 4.5(2)
  • 5.3(14)
  • 6.5(19)
  • 8.5(18)
種類
種類
ウェーブワッシャー(3)
種類
ノルトロックワッシャー(1)
種類
亀座金(1)
種類
爪付き座金(5)
種類
舌付き座金(17)
ねじの呼び
  • 5/32(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M2.8(1)
  • M3(7)
  • M4(6)
  • M5(14)
  • M6(18)
  • M8(19)
  • M10(2)
  • M11(1)
  • M12(1)
  • M13(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M17(1)
  • M20(1)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(9)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(4)
  • レニー(RENY)(1)
  • (19)
  • 黄銅(真鍮)(4)
外径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 4(2)
  • 6(7)
  • 6.5(2)
  • 7(11)
  • 8(7)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 10.2(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 13(7)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(7)
  • 17(9)
  • 18(13)
  • 20(2)
  • 22(12)
厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.2(18)
  • 0.29(15)
  • 0.3(33)
  • 0.6(17)
  • 0.8(73)
  • 1(74)
  • 1.2(78)
  • 1.5(45)
  • 1.6(76)
  • 1.8(39)
  • 2(66)
  • 2.2(24)
  • 2.3(23)
  • 2.5(39)
  • 3(57)
  • 3.2(40)
  • 3.4(15)
  • 4(26)
  • 5(17)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • ACP(燐酸塩被膜)(2)
  • クロメート(5)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(8)
3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(48)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • オチアイ(3)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・ケミカルスクリュー・オチアイ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.7(2)
2.8(2)
3(3)
3.2(7)
3.3(2)
4(3)
4.5(2)
5.3(14)
6.5(19)
8.5(18)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
379税込417
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂片舌付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類片舌付き座金
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(1000個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
PTFEワッシャーTT 大阪魂PTFEワッシャーTT大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ウェーブW(ベアリング 大阪魂ウェーブW(ベアリング大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
PTFE ワッシャー(TT) 大阪魂PTFE ワッシャー(TT)大阪魂
419税込461
1パック(6個)
翌々日出荷
ナイロン ワッシャー 大阪魂ナイロン ワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品) オチアイ曲げワッシャー(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類曲げワッシャー表面処理ACP
HスピードW(ネジ 大阪魂HスピードW(ネジ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
材質メッキ材呼びM8寸法t(mm)0.5外径(Φmm)38
片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂片舌付き座金(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
種類片舌付き座金表面処理クロメート
亀座金 特寸(ステンレス)(小箱) 大阪魂亀座金 特寸(ステンレス)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(2000個)
翌々日出荷
種類亀座金
SUS シムワッシャー(T=0.5 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)0.5
BSシムワッシャー(T=0.5 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法t(mm)0.5
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷から30日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
2,798税込3,078
1袋(100個)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)大阪魂
569税込626
1パック(22個)
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
86,980税込95,678
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂片舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類片舌付き座金表面処理生地
W2008コガタA200HV 大阪魂W2008コガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(2000個)ほか
翌々日出荷
3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ 大阪魂3カ-W ウチハW・トクシュ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(128個)
翌々日出荷
歯数9サイズNo.AW-6301寸法d(mm)6.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)10.2
ニッケルカサネソトハW(オチアイ 大阪魂ニッケルカサネソトハW(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(33個)
翌々日出荷
SUS ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂SUS ハツキW(ソトハ(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(131個)
翌々日出荷
歯数外歯形:9寸法d(mm)4.8寸法t(mm)0.5寸法D(mm)9.5コード外歯:26045ねじの呼びM4.5
ピークワッシャー 大阪魂ピークワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 色:うす茶 熱変形温度:1.82Mpa…152℃ UL規格:UL94V-0(材料)
寸法d(mm)5.2寸法D(mm)8
ポリスライダーWLL 大阪魂ポリスライダーWLL大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
メカニカルリブドロックW 大阪魂メカニカルリブドロックW大阪魂
24,025税込26,428
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
ユニクロ カタシタツキW 大阪魂ユニクロ カタシタツキW大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
寸法L(mm)20寸法d(mm)22寸法t(mm)0.5寸法B(mm)7ねじの呼びM8
ディスゴリブドロックW 大阪魂ディスゴリブドロックW大阪魂
57,260税込62,986
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
3カ-W ツメツキW 大阪魂3カ-W ツメツキW大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
シムワッシャー(T=0.5 大阪魂シムワッシャー(T=0.5大阪魂
927税込1,020
1個
翌々日出荷
長さ(mm)24呼び径M8.1寸法t(mm)0.5
ステンW2008ナミA200HV 大阪魂ステンW2008ナミA200HV大阪魂
667税込734
1袋(624個)ほか
翌々日出荷
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(1851個)
翌々日出荷
ワッシャー 黒色 ケミカルスクリューワッシャー 黒色ケミカルスクリュー
16,980税込18,678
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色 ケミカルスクリューワッシャー 白色ケミカルスクリュー
19,980税込21,978
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー