絞り込み
内径(Φmm)
種類

四角座金(15)

山座金(シボリワッシャー)(8)

平座金(ワッシャー)(15)

歯付き座金(3)

爪付き座金(12)

皿ばね座金(1)

舌付き座金(31)
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- その他(6)
- ステンレスすべて(184)
- SUS303(6)
- SUS304(92)
- SUS310S(22)
- SUS316(4)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(3)
- 樹脂すべて(37)
- ナイロン(6)
- プラスチック(2)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(216)
- S45C(12)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
- 黄銅(真鍮)(19)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
0.2・0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・3.5・4・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(23)
- ACP(燐酸塩被膜)(7)
- その他(5)
- クロメート(19)
- クローム(3)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(25)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(6)
- パシペート(4)
- パーカー(4)
- ユニクロ(28)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 焼付塗装(9)
- 生地/未処理(83)
- 黒クロメート(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(446)
- エスコ(72)
- ノルトロックジャパン(40)
- ヤマヒロ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 若井産業(19)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](18)
- オチアイ(13)
- HEICO(ハイコ)(13)
- TRUSCO(9)
- 水本機械製作所(8)
- ケミカルスクリュー(8)
- ニューストロング販売(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- ダンドリビス(6)
- 由良産商(6)
- サンワ・アイ(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ノルトロックジャパン・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・若井産業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・オチアイ・HEICO(ハイコ)・TRUSCO・水本機械製作所・ケミカルスクリュー・ニューストロング販売・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・由良産商・サンワ・アイ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・フィッシャージャパン・ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む

セットキャップ・座金(皿ねじ用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
座金 6mm用ステンレス山座
ヤマヒロ¥2,798税込¥3,0781箱(200個)当日出荷厚さ(mm)1.2高さ(mm)4.1内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ステンレス)
ノルトロックジャパン¥279~税込¥307~1組(2枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック
ノルトロックジャパン¥2,798~税込¥3,078~1パック(10枚)当日出荷から4日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(160個)ほか当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,998~税込¥10,998~1箱(150個)ほか5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥4,598~税込¥5,058~1袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
Wキャップ 20入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(20個)3日以内出荷から5日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ノルトロック・ワッシャー(ステン)
ノルトロックジャパン¥649~税込¥714~1組(2枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)仕上処理表面焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップ・座金(ナット用)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。用途船舶・車両・屋外用機器
1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷エスコ品番EA949YVセット内容サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50)5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40)3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30)7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30)1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30)9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20)5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20)11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20)
4-30mm 銅パッキンセット
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷エスコ品番EA949YT-2セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
ステンレス 化粧座金 Φ50mm
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-6
水本機械製作所¥55~税込¥61~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用材質ステンレス種類ねじ付き座金
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3まで仕上ラスパートシルバーねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-90ねじサイズ5×25頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0




























![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)

















![M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497134-180221-02.jpg)