絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(102)
  • HEICO(ハイコ)(12)
  • TRUSCO(8)
  • ヤマヒロ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ノルトロックジャパン(7)
  • サンワ・アイ(5)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
  • 若井産業(4)
  • 九飛勢螺(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 磐田電工(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • ボサード(1)
内径(Φmm)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.1(4)
  • 6.2(1)
  • 6.3(10)
  • 6.4(10)
  • 6.5(50)
  • 6.6(5)
  • 6.8(1)
  • 7(5)
種類
種類
ウェーブワッシャー(10)
種類
エイトロックワッシャー(5)
種類
シール座金(6)
種類
セットワッシャー(1)
種類
ノルトロックワッシャー(11)
種類
パッキングワッシャー(2)
種類
ロゼットワッシャー(15)
種類
亀座金(8)
種類
四角座金(5)
種類
山座金(シボリワッシャー)(6)
種類
平座金(ワッシャー)(2)
種類
歯付き座金(2)
種類
爪付き座金(5)
種類
皿ばね座金(1)
種類
舌付き座金(12)
ねじの呼び
  • M6
  • M3(88)
  • M4(126)
  • M5(161)
  • M8(131)
  • M10(125)
  • M12(115)
  • M14(53)
  • M16(109)
  • M18(36)
  • M20(73)
  • M22(36)
  • M24(49)
  • M27(22)
  • M30(33)
  • M36(24)
  • M39(19)
  • M42(22)
  • M48(20)
  • その他(40)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(57)
  • SUS303(2)
  • SUS304(35)
  • SUS304N2(1)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(2)
  • プラスチック(1)
  • 鉄すべて(63)
  • S45C(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
  • 炭素鋼(2)
  • 黄銅(真鍮)(12)
外径(Φmm)
  • 6.4(7)
  • 6.5(3)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 10.8(17)
  • 11(7)
  • 11.5(6)
  • 11.9(3)
  • 12.2(1)
  • 12.5(11)
  • 13(8)
  • 13.5(10)
  • 14(3)
  • 16(31)
  • 17(3)
  • 18(12)
  • 20(6)
  • 25(16)
  • 30(19)
  • 38(3)
6.4・6.5・10・10.5・10.8・11・11.5・11.9・12.2・12.5・13・13.5・14・16・17・18・20・25・30・38・外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.5(18)
  • 0.6(5)
  • 0.7(4)
  • 1(7)
  • 1.2(24)
  • 1.5(5)
  • 1.6(11)
  • 1.8(4)
  • 2(3)
  • 2.2(6)
  • 2.3(3)
  • 2.8(5)
  • 3(6)
  • 3.3(3)
  • 3.5(8)
  • 4.1(2)
0.1・0.15・0.2・0.25・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.8・3・3.3・3.5・4.1・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(9)
  • その他(2)
  • クロメート(7)
  • クローム(2)
  • ジオメット(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(6)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(13)
  • 焼付塗装(3)
  • 生地/未処理(19)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.5(2)
6(2)
6.1(4)
6.2(1)
6.3(10)
6.4(10)
6.5(50)
6.6(5)
6.8(1)
7(5)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレス、ネオプレンゴム
ノルトロックワッシャー TRUSCOノルトロックワッシャーTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(14個)
当日出荷
あらゆる振動に強く、潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
材質スチール(SC材)種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
419税込461
1パック(5個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理亜鉛黒
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエS45C-H ユニクロ ハイテンワッシャーコノエ
21税込23
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516
1パック(5個)
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理クローム
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理生地
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:NBRサンワ・アイ
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
亀座金(ステンレス)(パック品) 大阪魂亀座金(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類亀座金
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCOノルトロックワッシャー ステンレスTRUSCO
929税込1,022
1パック(2組)
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
2,398税込2,638
1箱(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
649税込714
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(14個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549特価
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
2,198税込2,418
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー由良産商
799税込879
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ種類亀座金
山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯 TRUSCO内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯TRUSCO
699税込769
1パック(110個)
当日出荷
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品) 大阪魂山座金(シボリワッシャー)(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類山座金(シボリワッシャー)
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂片舌付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類片舌付き座金
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
SUS シムワッシャー(T=0.1 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.1
ステンレス ねじ付座金 水本機械製作所ステンレス ねじ付座金水本機械製作所(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)ほか
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。包装JAN付袋入り
座金 6mm用ステンレス曲座 ヤマヒロ座金 6mm用ステンレス曲座ヤマヒロ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200個)
当日出荷
高さ(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
亀座金 特寸(ステンレス)(パック品) 大阪魂亀座金 特寸(ステンレス)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類亀座金
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(7個)
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー