絞り込み
内径(Φmm)
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
0.2・0.3・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・1.8・2・2.2・2.3・2.5・3・3.2・3.4・3.5・4・5・厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・ノルトロックジャパン・ヤマヒロ・NBK(鍋屋バイテック会社)・若井産業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・オチアイ・HEICO(ハイコ)・TRUSCO・水本機械製作所・ケミカルスクリュー・ニューストロング販売・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・由良産商・サンワ・アイ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・フィッシャージャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
764件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂

    爪付き座金(鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    種類爪付き座金表面処理生地
  • ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング

    ウェーブワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(2000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス種類ウェーブワッシャー
  • 山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    62,980税込69,278
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
  • ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺

    ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)

    九飛勢螺
    219税込241
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類リブドロックワッシャ
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広

    HEICO(ハイコ)
    4,998税込5,498
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ムデンNIナミW(オチアイ 大阪魂

    ムデンNIナミW(オチアイ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(44個)ほか
    翌々日出荷
    寸法t(mm)0.3
  • テンパーウェーブW(タイヨウ 大阪魂

    テンパーウェーブW(タイヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(163個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ 大阪魂

    3カ-W ハツキW(ソトハ(タイヨウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(406個)ほか
    翌々日出荷
  • ピークワッシャー 大阪魂

    ピークワッシャー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 色:うす茶 熱変形温度:1.82Mpa…152℃ UL規格:UL94V-0(材料)
    寸法d(mm)5.2寸法D(mm)8
  • SUS304 ステン ヒラワッシャー UUW- 大阪魂

    SUS304 ステン ヒラワッシャー UUW-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
  • ポリワッシャー(NW(デコラ 大阪魂

    ポリワッシャー(NW(デコラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ウルトラパッキン(UL 大阪魂

    ウルトラパッキン(UL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 8ワリボタンW(ネジ 大阪魂

    8ワリボタンW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
    材質メッキ材外径(Φmm)25
  • 6ワリスピードW(ジク 大阪魂

    6ワリスピードW(ジク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質メッキ材
  • 6ワリボタンW(ネジ 大阪魂

    6ワリボタンW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄・メッキ寸法D(Φmm)30
  • SUSローゼットW(プレス 大阪魂

    SUSローゼットW(プレス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(71個)ほか
    翌々日出荷
  • 6ワリスピードW(ネジ 大阪魂

    6ワリスピードW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質メッキ材
  • BSシムワッシャー(T=0.3 大阪魂

    BSシムワッシャー(T=0.3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M13寸法t(mm)0.3
  • BSシムワッシャー(T=0.2 大阪魂

    BSシムワッシャー(T=0.2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12呼び径M8寸法t(mm)0.2
  • SUS シムワッシャー(T=1.0 大阪魂

    SUS シムワッシャー(T=1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法t(mm)1
  • デルタP ノルトロックW UNC 大阪魂

    デルタP ノルトロックW UNC

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
  • W2008ナミガタA300HV 大阪魂

    W2008ナミガタA300HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(47個)ほか
    翌々日出荷
  • Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商

    Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準

    由良産商
    2,498税込2,748
    1個ほか
    4日以内出荷
    ・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
    用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (ステンレス)

    ノルトロックジャパン
    639税込703
    1組ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
  • ワッシャー パック ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック

    ノルトロックジャパン
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
    用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)外径D(Φmm)21表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:2.5熱処理完全焼き入れ
  • ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパン

    ワッシャー (クロムフリー)

    ノルトロックジャパン
    139税込153
    1組ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,398税込3,738
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-4473材質厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,398税込2,638
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    679税込747
    1袋(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    部材の陥没やねじの緩み防止に。
    材質入数(枚)1表面処理ユニクロ
  • いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG 八幡ねじ

    いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG

    八幡ねじ
    209税込230
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
    用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 波座金 ポリカ 鉄板小波 若井産業

    波座金 ポリカ 鉄板小波

    若井産業
    3,298税込3,628
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリカ長さ(mm)30幅(mm)25高さ(mm)12.5
  • ステンレス パッキン付座金 若井産業

    ステンレス パッキン付座金

    若井産業
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304+EPDM厚さ(mm)3.5
  • ステンレス パッキン付座金 袋入 若井産業

    ステンレス パッキン付座金 袋入

    若井産業
    2,142税込2,356
    1箱(25個×5袋)
    5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304+EPDM厚さ(mm)3.5種類パッキングワッシャー
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    599税込659
    1パック(8組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL24(100枚入)

    ノルトロックジャパン
    41,980税込46,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2839材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)3.4使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)25.3呼び径M24外径(Φmm)39表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー Black ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー Black

    ノルトロックジャパン
    1,398税込1,538
    1パック(10組)
    4日以内出荷
    ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品で、待望の黒色バージョンです。 Black 効果で装着、 被装着が一目瞭然です。
    用途ボルト・ナット締結時の緩み止め種類ノルトロックワッシャー

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー