カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(464)
- 医家向け管理医療機器(101)
- 医薬部外品(64)
- 家庭用管理医療機器(103)
- 届出不要の管理医療機器(31)
- 指定医薬部外品(60)
- 管理医療機器(家庭用電気治療器)(20)
ブランド
- パール(PEARL)(325)
- DANNO(ダンノ)(217)
- 貝印(128)
- タニタ(106)
- ピップ(94)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
- フレーバーライフ(92)
- D&M(86)
- オムロンヘルスケア(81)
- アルケア(79)
- I.L.K(池田レンズ工業)(77)
- セルヴァン(76)
- アルインコ(74)
- 秦運動具工業 (HATAS)(72)
- 三進興産(67)
- アズワン(66)
- ケンツメディコ(65)
- ハート光学(61)
- SIGMAX(シグマックス)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
グリーン購入法適合(2)
バイオマスマーク認定(1)

非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
ハッカ油P 20mL
健栄製薬(5件のレビュー)¥859税込¥9281本当日出荷ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。タイプ滴下式内容量(mL)20分類食品添加物主成分1mL中ハッカ油1mL含有寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35アズワン品番65-0468-25使用期限4年メーカー商品コード47885578
デジタル自動血圧計 HEM-1000
オムロンヘルスケア(19件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テーピングテープCタイプ(非伸縮)
ニチバン(21件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2巻)ほか当日出荷保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)色白テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,439税込¥1,5831個当日出荷脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
ワセリンHG
大洋製薬(44件のレビュー)¥429税込¥4721個(100g)当日出荷刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
電子体温計 けんおんくん
オムロンヘルスケア(26件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。測定部位わき測定方式予測式+実測式仕様ずれにくいフラット感温部付属品収納ケース、お試し用電池内蔵電源リチウム電池 CR2016×1本体質量(g)約18(電池含む)表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)測定時間予測:20秒、実測:10分メモリー前回値ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)オートパワーオフ自動的に電源オフ電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
上腕式血圧計 HEM-7126
オムロンヘルスケア¥6,198税込¥6,8181台当日出荷スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
バトルウィン テーピング 伸縮
ニチバン(4件のレビュー)¥440~税込¥484~1個当日出荷目立たないベージュ色。 伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。 非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。テープ長さ(m)4仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なしテープ地色ベージュテープ種類ハード伸縮
非接触体温計 BT543
タニタ(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。測定部位額測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタルヘルスメーター
タニタ(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
老眼鏡 ハネアゲハイパー
DUKE(デューク)(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個ほか当日出荷軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医薬品医療機器等法一般医療機器
男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポート
アルインコ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
電子体温計 MC-246 けんおんくん
オムロンヘルスケア(6件のレビュー)¥759税込¥8351台当日出荷検温部位わき下・口中測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式実測式仕様(感温部)サーミスタ付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース本体質量(g)12(電池含む)測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
マックスベルトmeブラック
SIGMAX(シグマックス)(32件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。幅(cm)約22
ワセリンHG チューブ
大洋製薬(10件のレビュー)¥499税込¥5491個(60g)当日出荷刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
電子体温計 MC-6740
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。検温部位わき専用測定方式予測+実測(ピークホールド方式)測定範囲(℃)32.0~42.0付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート本体質量(g)14(電池含)測定時間予測:60秒、実測:10分メモリー前回値使用電池CR1025×1電池交換可能電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
FC 手のツメキリ 抗菌
白十字(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。全長(mm)90質量(g)55タイプ手用刃幅(mm)10
ボディフレーム腰用ハード
中山式産業(17件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール色黒幅(cm)16適合部位腰用性別男女兼用
アナログヘルスメーターHA-861GY
タニタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
リアルゴールド
コカ・コーラ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541ケース(160mL×30本)翌々日出荷がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。 エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。 気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。種類炭酸飲料シリーズリアルゴールド容器缶本数30原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
ユニコ秒速体温計
日進医療器¥3,598税込¥3,9581個当日出荷キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温。商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー。オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)40×137×7医療機器承認・認証・届出番号304AKBZX00043000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触式体温計
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アナログヘルスメーターHA-861WH
タニタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
ニチバン カラーテーピング
ニチバン(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。テープ長さ(m)12仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類非伸縮
手首血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)。60メモリ。おまかせ加圧 上昇測定方式付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
腰部保護ベルト”らくようたい”男性用
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として色ブラック材質ナイロンメッシュ、生ゴム適合部位腰部性別男性用
ハッカ油
健栄製薬¥739税込¥7981個(10mL)当日出荷お風呂に、虫よけに用途お風呂に 虫よけに お部屋の芳香、アロマテラピーに仕様Pスプレー液色無色~微黄色淡明臭気特異で爽快組成1mL中ハッカ1mL含有
キネシオロジーテープ
C&G(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(8巻)ほか当日出荷治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。用途筋肉を保護・サポートを目的に使用テープ種類キネシオテープ長さ(m)5素材コットン色ベージュ
上腕式血圧計
オムロンヘルスケア¥22,980税込¥25,2781台欠品中付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ電子体温計 C231
TERMO(テルモ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
タニタ手首式血圧計 BP-213
タニタ(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
店頭 受付カウンター用 老眼鏡(シニアグラス) 強 中 弱 3本セット お助け君Ⅱ
エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(3本)当日出荷スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。度数+1.00、+2.00、+3.00色(弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90材質(フレーム)プラスチックディスプレイプラスチック材質(レンズ)プラスチック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022医薬品医療機器等法一般医療機器
プロが使っているキネシオロジーテープ
大和漢(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付用途筋肉や関節の保護・補強テープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
...





![ヘルスナビ オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63923189-251007-02.jpg)