絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • パール(PEARL)(324)
  • DANNO(ダンノ)(217)
  • 貝印(128)
  • タニタ(106)
  • ピップ(94)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
  • D&M(86)
  • アルインコ(84)
  • フレーバーライフ(84)
  • オムロンヘルスケア(82)
  • アルケア(79)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(77)
  • セルヴァン(76)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(71)
  • アズワン(67)
  • 三進興産(67)
  • ケンツメディコ(65)
  • ハート光学(61)
  • ソルボセイン(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2  非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 Jr 2 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます。かわいいシール付き(ゾウ・キリン・怪獣)
    仕様●接点出力:あり(スイッチ信号、パルス信号)●温度測定履歴:32件寸法(mm)170×15×140電源USB、または単三乾電池4本定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)34.5~42.4表示2.8インチLCD 液晶画面精度(℃)±0.2(35~42)※使用前に30分間推奨動作環境に置いた場合測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C (USB2給電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)言語表示日本語、英語、中国語等に切替可能穴径(inch)三脚:1/4動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)
  • ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計 レッツコーポレーション

    ノンタッチチェッカーズ どーぞ君 非接触温度計

    レッツコーポレーション
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    完全非接触により感染リスクを最小限に抑えることができます。計測時間わずか0.5秒。壁に掛ける又は三脚で使用。おでこと手のひら両方で計測できます。音声で測定結果を知ることができます。高温時にはアラートで注意喚起を行います。音量、バックライト、言語などを簡単に調節できます
    仕様●信号出力:正常温度時導通あり(200Ω)異常温度時導通なし(半導体スイッチのためセンターから、グラウンドのみの接点)●接点出力:あり●温度測定履歴:99件寸法(mm)125×138×169電源リチウムイオン充電池(18650)を内蔵(PSE)定格DC5V/500mA測定範囲(℃)(人体温度測定時)33~42表示LCD画面精度(℃)±0.2(35~42)測定時間(秒)0.5測定距離5~10cm接続端子USB Type-C(充電用)最大カウント数9999件(カウント計測モード)動作温度範囲(℃)10~40(推奨 15~35)

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア