25ページ目: 処置・手術

2,507件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFコントローラー ファーストフィンガー専用 クリエートメディックFFコントローラー ファーストフィンガー専用クリエートメディック
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
仕様●拡張器容量/3mL、過剩圧抑制弁付●滅菌済アズワン品番67-7076-54
気管挿管用マクラ ライトブルー ナビス(アズワン)気管挿管用マクラ ライトブルーナビス(アズワン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スニッフィングポジションの維持に適した形状です。 アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。 底面滑り止め付きです。気管挿管時のスムーズな体位確保に
仕様●幅×奥行×高さ(mm):230×230×140●材質:中身/ウレタンスポンジ、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、底面滑り止め部/ストップレザーアズワン品番8-671-01
スキンマーカー 中太字 1セット 10本×10袋入 日昭産業スキンマーカー 中太字 1セット 10本×10袋入日昭産業
29,900税込32,890
1セット(10袋×10本)
8日以内出荷
ガンマ線滅菌済ですぐにご使用することができます。 インクは消毒用アルコールで拭き取ることができます。 肌にフィットする柔軟なルーラー(150mm)が付いています。 ラベル(W13×D37mm)が6枚付いています。 インク成分としてピオクタニン(ゲンチアナバイオレット)は使用しておりません。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6645-44
歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入 日昭産業歯科用ディスポトレー PCT-5 1セット 100枚×8袋入日昭産業
47,900税込52,690
1セット(8袋×100枚)
8日以内出荷
従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。 ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。 プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。 オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。 処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。 プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml) 丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。
仕様●サイズ(mm):220×130×15●滅菌対応(AC):有●滅菌対応(EOG):有●耐水性:有アズワン品番67-6644-27
昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品 スギモト産業昇降式消毒盤台 天板フラット ステンレス製 W750×D500×H800~1200mm 完成品スギモト産業
179,800税込197,780
1台
22日以内出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。 溶接仕上げの完成品です。 音が静かなキャスターを使用しています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W750×D500×H800~1200mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪対角ストッパー付)●ノブネジ昇降式●完成品アズワン品番67-7083-69
ロールシーツ 1箱 4本入 メディテックジャパンロールシーツ 1箱 4本入メディテックジャパン
52,980税込58,278
1箱(4本)
6日以内出荷
不織布にフィルムを貼り合わせた吸水・防水タイプのシーツです。 吸水量が多く、しっかりとした風合いのシーツです。 必要な長さにカットして、ご使用いただけるロールタイプです。
仕様●サイズ:幅100cm×100mアズワン品番68-4132-11
防臭剤スペアパック 1セット 1枚×50袋入 日昭産業防臭剤スペアパック 1セット 1枚×50袋入日昭産業
19,800税込21,780
1セット(50袋×1枚)
8日以内出荷
ニューエバーマスクはカイノール活性炭入り防臭マスクの防臭剤のスペアになります。
仕様●カイノール活性炭●日本製アズワン品番67-6644-35
遮断板カバー 1セット 20枚×5箱入 日昭産業遮断板カバー 1セット 20枚×5箱入日昭産業
59,400税込65,340
1セット(5箱×20枚)
8日以内出荷
ポリエチレン素材を使用した、滅菌済の透明カバーです。 血管造影室及び手術室でご使用されている機器を、汚染から守ります。 患者様への交差感染を防ぎます。 透明素材のため、機器操作の確認が容易です。
仕様●滅菌済●サイズ(cm):横75×縦95アズワン品番67-6644-64
メイヨスタンドカバー L 1セット 40枚入 日昭産業メイヨスタンドカバー L 1セット 40枚入日昭産業
27,720税込30,492
1セット(40枚)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。 撥水性スパンレース:撥水性不織布。ドレープのメイン素材として使用。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-40
アルファディスポシート 1セット 100枚×20袋入 日昭産業アルファディスポシート 1セット 100枚×20袋入日昭産業
89,100税込98,010
1セット(20袋×100枚)
8日以内出荷
肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。 枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。 PPスパンボンド不織布製のテープ付ディスポーザブルシートです。
仕様●サイズ(mm):310×510アズワン品番67-6646-92
U型パウチ 1セット 20枚入 日昭産業U型パウチ 1セット 20枚入日昭産業
59,796税込65,776
1セット(20枚)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-49
足袋 2枚入 1セット 25袋入 日昭産業足袋 2枚入 1セット 25袋入日昭産業
27,225税込29,948
1セット(25袋)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 撥水性スパンレース:撥水性不織布。ドレープのメイン素材として使用。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6645-72
パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入 日昭産業パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入日昭産業
54,173税込59,590
1セット(36枚)
8日以内出荷
ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。
仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-48
リムーバルケース 大 KMシリーズ 片桐医科工業リムーバルケース 大 KMシリーズ片桐医科工業
89,980税込98,978
1組
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):550×320×155
リムーバルケース 小 KMシリーズ 片桐医科工業リムーバルケース 小 KMシリーズ片桐医科工業
29,980税込32,978
1組
13日以内出荷
仕様●サイズ(mm):415×345×95
スクエアボックス135W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス135W 調光器対応型日動工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス85W 調光器対応型日動工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス185W 調光器対応型日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
ネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入) トップネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入)トップ
1箱(50本)
8日以内出荷
先端及び側孔は、エッジが立っていない滑らか形状です。弾力性に富んだ適度な柔らかさを持ち、表面は梨地状なので滑らかに体内に挿入出来ます。22Fr 31.5cm カテーテルテーパー加工 1側孔/先端開口。
材質カテーテル・アダプター/ポリ塩化ビニルアズワン品番68-4174-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ALBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入 アズワンルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入アズワン
1袋(10個)
翌々日出荷
両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂)全長(mm)60(公差:±10%)アズワン品番7-6353-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
昇降式器械台 SRシリーズ アズワン昇降式器械台 SRシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
40日以内出荷
SR-301は手術台に対して直角に入ります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式
NIS滅菌カバー用S型フック ユフ精器NIS滅菌カバー用S型フックユフ精器
22,980税込25,278
1箱(50袋×600個)
4日以内出荷
安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。
[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯エスコ
9,730税込10,703
1個
8日以内出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
吸引嘴管 フレージャー スタイレット付 ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 フレージャー スタイレット付ビー・ブラウンエースクラップ
14,980税込16,478
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●スタイレット付アズワン品番65-9070-26
吸引嘴管 OG972R-OG974R・ OG969R用 1セット 9本入 ビー・ブラウンエースクラップ吸引嘴管 OG972R-OG974R・ OG969R用 1セット 9本入ビー・ブラウンエースクラップ
1セット(9本)
欠品中
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●セット内容(OG971R×2、OG972R×2、OG973R×2、OG974R×2、OG969R×1)アズワン品番65-9071-91
ビッグLEDセンサーライト アズワンビッグLEDセンサーライトアズワン
7,710税込8,481
1個
13日以内出荷
高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト省エネ、長寿命のLED電球を使用付属のクランプやネジで取り付け可能防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書アズワン品番67-0478-04
LED RGB Strip - Bare 1m SPARKFUNLED RGB Strip - Bare 1mSPARKFUN
4,698税込5,168
1個
欠品中
仕様●長さ:1mアズワン品番67-0453-49
[単4x1本] LED信号灯 3色/防水 エスコ[単4x1本] LED信号灯 3色/防水エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミアズワン品番65-9338-83
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワンUSB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズアズワン
1,580税込1,738
1個
5日以内出荷
USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプアズワン品番65-9278-74
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現アズワン品番65-9278-85
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMedディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズConMed
30,980税込34,078
1箱(5個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし I-PTCLシリーズ SunMedパーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし I-PTCLシリーズSunMed
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ先端からカフまでの距離が短い時計DEHPフリー呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):3.0mm●包装単位:1本入/箱アズワン品番65-9169-93
パーカートラックバック気管チューブ 薄型カフ 10本入 I-PFTVPUシリーズ SunMedパーカートラックバック気管チューブ 薄型カフ 10本入 I-PFTVPUシリーズSunMed
66,980税込73,678
1箱(10本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上吸引機能付きポリウレタン製の大容量低圧カフ気管内壁をより低い圧でシーリングデフレーション時によりコンパクトに収納気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-85
パーカートラックバック気管チューブ スタイレットイン 10本入 I-PFTVVCSシリーズ SunMedパーカートラックバック気管チューブ スタイレットイン 10本入 I-PFTVVCSシリーズSunMed
59,980税込65,978
1箱(10本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.5mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-79
パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし 5本入 I-PFNUシリーズ SunMedパーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし 5本入 I-PFNUシリーズSunMed
9,398税込10,338
1箱(5本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ経鼻用気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ呼気が確認できるクリアカラー1mm単位で調整可能な声門マーカー
パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフあり 5本入 I-PFNCシリーズ SunMedパーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフあり 5本入 I-PFNCシリーズSunMed
15,980税込17,578
1箱(5本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、口腔・顎等の手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ経鼻用気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-58
パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ SunMedパーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズSunMed
31,980税込35,178
1箱(10本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ経口用気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-44
パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ SunMedパーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズSunMed
42,980税込47,278
1箱(5本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ呼気が確認出来るクリアカラー気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ経口・経鼻兼用シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
パーカースパイラル気管チューブ カフあり 5本入 I-PFRPシリーズ SunMedパーカースパイラル気管チューブ カフあり 5本入 I-PFRPシリーズSunMed
39,980税込43,978
1箱(5本)
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ呼気が確認出来るクリアカラー気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ経口・経鼻兼用
処置・手術