絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ARC[介護用品](305)
- 淡野製作所(264)
- 鈴木楽器製作所(110)
- 酒井医療(78)
- 高田ベッド製作所(66)
- トーエイライト(61)
- スマイルファクトリー(43)
- ナビス(アズワン)(24)
- ハナヤマ(24)
- アビリティーズ・ケアネット(22)
- マスセット(22)
- ノーブランド(20)
- 旭電機化成(19)
- 谷口松雄堂(19)
- 羽立工業(13)
- DLM(13)
- D&M(12)
- トッケン(11)
- タイガー医療器(11)
- ブランドをもっと見る
特価

完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応
オーム電機(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP