絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(79)
- オーエッチ工業(190)
- JTC(183)
- エスコ(174)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(75)
- 三友(67)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- SK11(42)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- ブランドをもっと見る

ラチェット式 ベルト荷締機
アズワン¥1,810税込¥1,9911個当日出荷結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57
装置のミカタ 卓上機器用固定ベルト
アズワン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷卓上の装置をしっかり固定。卓上や研究室の実験台に設置したプリンター、顕微鏡、インキュベーター等の装置の移動や落下を防止するベルトです。研究室や職場の地震・災害対策に。固定対象物の側面と机を接着パッドで固定します。穴あけ工事不要で耐震化が可能です。着脱バックル付きなので一時的な移動が容易です。仕様※使用対象例※▼プリンター※▼インキュベーター※▼グローブボックス※▼顕微鏡※▼ロータリーエバポレーター※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-200、2-9133-01)をご使用ください。セット内容本体×2、アルコールパッド×2、取扱説明書材質(本体)接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール質量(g)(対象物)40以下/個、約80/個本体寸法約42×185×17使用環境温度(℃)0~40パッド交換用接着:LQN-06P(68-5565-17)アズワン品番4-7019-01耐震性震度6強
装置のミカタ キャビネット固定ベルト
アズワン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷貼るだけ固定、安全対策。キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できるベルトです。研究室や職場の地震・災害対策に。強力接着テープを使用しており、工事不要で耐震化できます。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。ベルトの長さは調整可能です。仕様※対象物1台に対し、2個使用してください。※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-550、2-9133-02)をご使用ください。材質接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール質量(g)(対象物)90以下/個、約65/個寸法W113×D270×H15温度(℃)使用環境:0~40パッド交換用接着:LQN-03P(68-5565-14)アズワン品番4-7018-01間隔(mm)最大固定:200