絞り込み
ブランド
  • RS PRO(72)
  • SMC(61)
  • 大生工業(55)
  • ParkerTAIYO(48)
  • アルファ・ラバル(33)
  • ダイキン工業(22)
  • 増田製作所(20)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
  • 神威産業(18)
  • フジトク(16)
  • 日阪製作所(15)
  • NORGREN(14)
  • Festo(13)
  • 日本発条(NHK)(12)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • エナパック(8)
  • 住友重機械工業(7)
  • 家原ライト工業(6)
  • NACHI(不二越)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
エアーブリーザー 大生工業エアーブリーザー大生工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ大生工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
空気抜 C形 家原ライト工業空気抜 C形家原ライト工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)115(MAX)
ステンレス製チューブクランプ片押え H616 フジトクステンレス製チューブクランプ片押え H616フジトク
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
KNF サクションストレーナ 関東機材KNF サクションストレーナ関東機材(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーブリーザーMSA型 増田製作所エアーブリーザーMSA型増田製作所(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から13日以内出荷
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
999税込1,099
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)日阪製作所
48,980税込53,878
1台
当日出荷から51日以内出荷
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
マルチクランプ本体 日本発条(NHK)マルチクランプ本体日本発条(NHK)(3件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SPHC
注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-V型増田製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
エレメント 正和エレメント正和(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー YSシリーズ大栄技研工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メッシュ150
ゴムブッシュ(ミリ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(ミリ管系)日本発条(NHK)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
予備エレメント LPF型 増田製作所予備エレメント LPF型増田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110 鷺宮製作所圧力スイッチ 1/4フレア SNS-C110鷺宮製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763アズワン品番67-4828-05
オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー CSシリーズ大栄技研工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)マルチAクランプ本体日本発条(NHK)
129税込142特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ADC12アルミダイカスト
注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-T型増田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴムブッシュ(インチ管系) 日本発条(NHK)ゴムブッシュ(インチ管系)日本発条(NHK)
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)合成天然ゴム特性耐油性適合用途除振/防音
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15Aろ過材の種類一般ろ紙
鉄メッキ製チューブクランプ片押え フジトク鉄メッキ製チューブクランプ片押えフジトク
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所カートリッジフィルタ LPF型増田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から32日以内出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
519税込571
1個
当日出荷から15日以内出荷
リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業カートリッジフィルタ用カートリッジ大生工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
空気抜 PNA-F形 家原ライト工業空気抜 PNA-F形家原ライト工業
469税込516
1個
当日出荷
従来のC形より30%低くした設計 キャップが簡単に戻らない設計 フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
圧力スイッチ用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパーASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)C3604質量(g)230最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
空気抜 PNA-G形 家原ライト工業空気抜 PNA-G形家原ライト工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
...

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧特集
おすすめ人気ランキング
油圧補器