絞り込み
ブランド
- 大生工業(54)
- ParkerTAIYO(48)
- 増田製作所(22)
- フジトク(16)
- 日阪製作所(16)
- 日本発条(NHK)(12)
- ダイキン工業(8)
- 家原ライト工業(6)
- RIKEN(理研機器)(5)
- オーツカ(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 正和(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 関東機材(2)
- 大栄技研工業(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 油研工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
サクションフィルター
大生工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
エアーブリーザーMSA型
増田製作所(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~特価1個当日出荷から24日以内出荷産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
フィルターエレメント
大生工業(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製用途一般作動油用に。
サクションストレーナ W-MSNタイプ
増田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から24日以内出荷タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
パイプクランプ スタンダードシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から6日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー仕様ろう材:銅使用流体清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒設定圧力(MPa)3材質(プレート)SUS316設定温度(℃)200
フィルタエレメント
大生工業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
注油口付エアブリーザ MSA-V型
増田製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
オイルストレーナー CSシリーズ
大栄技研工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。メッシュ150
フィルタエレメント
大生工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。ろ過材の種類一般ろ紙
パイプクランプ ツインクランプシリーズ
オーツカ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
フィルタエレメント
大生工業¥519~税込¥571~1個当日出荷から15日以内出荷リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
日阪製作所¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から51日以内出荷プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。ろ過材の種類一般ろ紙
カートリッジフィルタ LPF型
増田製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から32日以内出荷リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。